家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。
粒度3000
砥材溶融アルミナ質
砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
早く研げるダイヤモンド砥石。
用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15
砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)
材質(台)アルミ
こんなお得な商品も!

ダイヤモンド砥石 両面
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。
両面使える2役タイプ。
スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
砥石サイズ(mm)204×65×7
包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。
粒度8000相当
主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水
適合材刃物
容量(cc)50
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。
包丁・ナイフ・ハサミ等の刃物類、鍋・やかん・流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落としに適しています。
接着面の接着剤残りや、プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ落とし、灰皿にこびりついたタバコのヤニ落としに適しています。
用途刃物・台所用品・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし
粒度WA220
寸法(mm)65×25×20
色青
目の粗さ細目
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途刃物の軽度な汚れ・サビ落し。
粒度320相当
主成分二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水
適合材刃物
容量(cc)50
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面)
直径(Φmm)150
厚さ(mm)7
適合材セラミック、超硬
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
早く研げるダイヤモンドペーパー砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
粒度人造砥石の約#3000相当
寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×65×10
適合材セラミック、超硬など
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。
材質GC
砥石寸法(mm)205×25×19.05
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げます。従来の砥石では出来なかったセラミック製の包丁や超硬金属などの硬い金属の砥ぎが可能なダイヤモンド砥石です。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要です。両面使える2役タイプです。従来品より幅が広く、砥ぎやすくなりました。
用途家庭用包丁から超硬合金までの刃砥ぎ。
仕様スベリ止め下敷き付
砥石サイズ(mm)204×70×7
両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。
中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。
用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番
適合材ステンレスなど
砥材溶融アルミナ質
材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック
砥石寸法(mm)175×55×25
取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード