こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXS
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
用途車・バイク・自転車等への空気入れ。
材質真鍮・鋼鉄等
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXD+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXS+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。
材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他
最高使用圧力(MPa)0.8
圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)
適合バルブタイプ米式バルブ
1個
¥5,409
税込¥5,950
翌々日出荷
関連キーワード