カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(1)
  • SMC(845)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • 日野自動車(65)
  • SAMTEC(65)
  • IKO(日本トムソン)(64)
  • 三菱マテリアル(57)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • 椿本チエイン(47)
  • KITO(キトー)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • メイキコウ(42)
  • ホンダ(26)
  • アズワン(25)
  • Qlight(24)
  • NSK(日本精工)(20)
  • omron(オムロン)(20)
  • 大阪魂(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s140」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用NWブランクフランジ コンサス真空用NWブランクフランジコンサス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWブランクフランジ
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス304 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
真空用NWフランジ コンサス真空用NWフランジコンサス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWフランジ
真空用NW SUSクランプ コンサス真空用NW SUSクランプコンサス
9,398税込10,338
1個
当日出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ材質ステンレス
真空用NWエルボ コンサス真空用NWエルボコンサス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWエルボ
真空用NWチーズ コンサス真空用NWチーズコンサス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWチーズ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 NWレデューサー コンサス304 NWレデューサーコンサス
11,200税込12,320
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー コンサス304 NWレデューサーコンサス
10,700税込11,770
1個
当日出荷
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-90
3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズコンサス
34,900税込38,390
1個
当日出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
304 NWチーズ コンサス304 NWチーズコンサス
23,800税込26,180
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配管の分岐、収束等にお使いいただける規格配管です。
仕様●材質:SUS304
316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズ コンサス316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズコンサス
2,690税込2,959
1個
8日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304材質SUS304呼び径(A)8アズワン品番65-9389-20
304 NWブランクフランジ コンサス304 NWブランクフランジコンサス
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-45
304 10Kフランジボールバルブ コンサス304 10Kフランジボールバルブコンサス
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
304 NWロングフランジ コンサス304 NWロングフランジコンサス
4,690税込5,159
1個
8日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-35
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ コンサスSUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズコンサス
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズコンサス
7,524税込8,276
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ コンサス304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズコンサス
19,000税込20,900
1個
8日以内出荷
真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-64
SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズコンサス
8,811税込9,692
1個
8日以内出荷
様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
DIN規格 丸ナット ZDINNH-S1シリーズ コンサスDIN規格 丸ナット ZDINNH-S1シリーズコンサス
7,520税込8,272
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
304 真空用NWニップル NWN-S1シリーズ コンサス304 真空用NWニップル NWN-S1シリーズコンサス
17,100税込18,810
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様●材質:SUS304
SUS316L 片ヘルールパイプ 2S コンサスSUS316L 片ヘルールパイプ 2Sコンサス
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
サニタリー直管SUSSUS304 1S コンサスサニタリー直管SUSSUS304 1Sコンサス
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
サニタリー直管SUSSUS316L 4S コンサスサニタリー直管SUSSUS316L 4Sコンサス
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
SUS304 片ヘルールパイプ 3S コンサスSUS304 片ヘルールパイプ 3Sコンサス
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
SUS304 両ヘルールパイプ 3S コンサスSUS304 両ヘルールパイプ 3Sコンサス
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷
サニタリー直管SUSSUS316L 3S コンサスサニタリー直管SUSSUS316L 3Sコンサス
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
SUS316L 両ヘルールパイプ 4S コンサスSUS316L 両ヘルールパイプ 4Sコンサス
56,980税込62,678
1個
17日以内出荷
サニタリー直管SUSSUS304 4S コンサスサニタリー直管SUSSUS304 4Sコンサス
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
サニタリー直管SUSSUS316L 2S コンサスサニタリー直管SUSSUS316L 2Sコンサス
8,198税込9,018
1個
17日以内出荷
サニタリー直管SUSSUS316L 1S コンサスサニタリー直管SUSSUS316L 1Sコンサス
6,298税込6,928
1個
17日以内出荷
304 NWクロス コンサス304 NWクロスコンサス
39,600税込43,560
1個
15日以内出荷
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-84
304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズ コンサス304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズコンサス
21,100税込23,210
1個
15日以内出荷
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-68
304 NWエルボ コンサス304 NWエルボコンサス
18,200税込20,020
1個
15日以内出荷
。真空配管用のNWフランジエルボ変換継手です。
仕様●材質:SUS304
サニタリー直管SUSSUS304 2S コンサスサニタリー直管SUSSUS304 2Sコンサス
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
サニタリー直管SUSSUS304 3S コンサスサニタリー直管SUSSUS304 3Sコンサス
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
SUS316L 両ヘルールパイプ 2S コンサスSUS316L 両ヘルールパイプ 2Sコンサス
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
SUS316L 両ヘルールパイプ 1S コンサスSUS316L 両ヘルールパイプ 1Sコンサス
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷