絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヤブ原産業

ヤブ原産業のページです。ヤブ原産業は、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、バイク用品などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
    用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。比重(25℃)1.09形態ポリ容器性状強酸性
  • コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
    用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック

    ヤブ原産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(2kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
    用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水
  • コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業

    コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち

    ヤブ原産業
    2,398税込2,638
    1個(1L)
    当日出荷
    ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
    用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。危険物の類別非危険物
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW

    ヤブ原産業
    8,798税込9,678
    1缶(4kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。
    用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準塗布量(g/m2)200~500
  • 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業

    体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN ノンワックス 7L

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1缶(7L)
    5日以内出荷
    「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
    用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • Hey浸透フィニッシュ ヤブ原産業

    Hey浸透フィニッシュ

    ヤブ原産業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。
    用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。成分特殊変性アクリル樹脂エマルション乳白色半透明主な用途壁面(塀や擁壁等)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐汚染性・耐摩耗性
  • ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち ヤブ原産業

    ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち

    ヤブ原産業
    1,498税込1,648
    1本(480g)
    4日以内出荷
    高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。
    用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ステンレスピン ヤブ原産業

    SSSボンド ステンレスピン

    ヤブ原産業
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
    用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。材質SUS304製危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ

    ヤブ原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス お試しセット 100ml ヤブ原産業

    体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN ノンワックス お試しセット 100ml

    ヤブ原産業
    1,898税込2,088
    1缶(100mL)
    5日以内出荷
    「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
    用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ

    ヤブ原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド グラウトプラグA ヤブ原産業

    SSSボンド グラウトプラグA

    ヤブ原産業
    21,980税込24,178
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。
    用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
  • 久米蔵専用仕上げ材 ヤブ原産業

    久米蔵専用仕上げ材

    ヤブ原産業
    7,998税込8,798
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 えみぐり ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 えみぐり

    ヤブ原産業
    18,980税込20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けえみぐり危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 くまげ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 くまげ

    ヤブ原産業
    18,980税込20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けくまげ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵  よいやみ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 よいやみ

    ヤブ原産業
    25,980税込28,578
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けよいやみ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー ヤブ原産業

    アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー

    ヤブ原産業
    12,980税込14,278
    1個(4kg)
    7日以内出荷
    一般にコンパネ、ベニヤ、合板の上に仕上げ材を施工する場合にはアク止め処理が必要です。この様な時にアク、シミ、ヤニの発生を強力に防止することができます。
    用途コンパネ、ベニヤ、合板等の木質系下地のアク、ヤニ、シミの防止。形態ポリ容器危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ジャンボブロアー ヤブ原産業

    SSSボンド ジャンボブロアー

    ヤブ原産業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。
    用途モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。危険物の類別非危険物
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマー寒冷地 ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマー寒冷地

    ヤブ原産業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。 気温-5℃まで施工可能です。
    用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準塗布量(g/m2)200~500
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW

    ヤブ原産業
    9,798税込10,778
    1缶
    当日出荷
    弱った下地をガッチリ固め、仕上げ材の施工を可能にします。特許を取得した浸透メカニズムによる圧倒的な浸透力です。コンクリート・モルタルの雨打たれ、凍害の補修に最適です。漆喰、土壁、繊維壁等、今まで施工が難しかった下地にも対応します。水性なので、室内でも安心してお使いただけます。
    用途無機質系の下地、経年の風化・中性化した下地の浸透強化、防塵用。無機質系下地の吸水強制に。トラスコ品番722-4000材質水性アクリルエマルション乳白色 施工後透明容量(kg)4危険物の類別非危険物硬化時間12時間以上施工面積(m2)8~20
  • 強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。
    用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
  • コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業

    コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち

    ヤブ原産業
    2,698税込2,968
    1缶
    当日出荷
    ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。
    用途コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。トラスコ品番722-4005材質強酸黄色容量(L)1危険物の類別非危険物
  • カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    カチオン性粉末樹脂配合で、高強度・高耐久・高接着です。Vカット不要で微細なクラックに施工可能です。「混ぜる」→「流し込む」→「削る」だけの簡単施工です。
    用途コンクリート・モルタル床に発生したクラック(0.2~2mm)の簡易補修に。付属品計量カップトラスコ品番722-4004材質特殊セメントグレー容量(kg)0.4可使時間(分/25℃)60危険物の類別非危険物施工面積(m2)30M
  • 体育館用次世代型メンテナンス剤 ANZENノンワックス ヤブ原産業

    体育館用次世代型メンテナンス剤 ANZENノンワックス

    ヤブ原産業
    22,980税込25,278
    1缶
    当日出荷
    シックスクール対応です。ウォーターレス・ノンワックスです。グリップ力が回復します。抗菌効果があります。誰でも簡単に施工できます。フローリングを長寿命化します。じょうろ等で体育館床面に適量を散布し、モップで均一に伸ばしながら塗布します。その後乾燥させて完成です。
    用途体育館の定期的なメンテナンス時に。(4~6か月目安)。床面が滑りやすくなった時に。トラスコ品番722-3997無色透明容量(L)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6.86L危険物の性状非水溶性
  • 水性軽モル防錆プライマー ヤブ原産業

    水性軽モル防錆プライマー

    ヤブ原産業
    5,998税込6,598
    1缶(500g)
    3日以内出荷
    ・水性タイプなので取扱いが安全です。・防錆顔料で鉄筋を保護します。・速乾性です。・タックコートとして使用できます。
    用途爆裂部補修用水性軽モルのタックコート兼防錆プライマー危険物の類別非危険物
  • 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor  床用 ノンスリップ材 ヤブ原産業

    水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 ノンスリップ材

    ヤブ原産業
    1,998税込2,198
    1セット(750g)
    5日以内出荷
    コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える。ルーセントカラー for floor(床用)はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開(艶消し)。ルーセントカラー for floor(床用)用のノンスリップ材です。特長)。1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
    用途用途。店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤  SSSボンド専用洗浄剤 ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用洗浄剤

    ヤブ原産業
    9,998税込10,998
    1缶
    5日以内出荷
    ・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
    用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ

    ヤブ原産業
    39,980税込43,978
    1箱
    5日以内出荷
    ・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド 注入ポンプストレートノズル ヤブ原産業

    SSSボンド 注入ポンプストレートノズル

    ヤブ原産業
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。
    用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド  グラウトプラグB ヤブ原産業

    SSSボンド グラウトプラグB

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。
    用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド クラックスケール ヤブ原産業

    SSSボンド クラックスケール

    ヤブ原産業
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    ひび割れ幅を計測するためのスケールです。
    用途ひび割れ幅を計測するためのスケールです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ジラコヘラ白25mm ヤブ原産業

    SSSボンド ジラコヘラ白25mm

    ヤブ原産業
    519税込571
    1枚
    5日以内出荷
    シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。
    用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。寸法(mm)25危険物の類別非危険物
  • SSSボンド用ノズルキャップ ヤブ原産業

    SSSボンド用ノズルキャップ

    ヤブ原産業
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • SSSボンド用混錬棒 ヤブ原産業

    SSSボンド用混錬棒

    ヤブ原産業
    299税込329
    1本
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 久米蔵生サンプル 上塗り ヤブ原産業

    久米蔵生サンプル 上塗り

    ヤブ原産業
    1,198税込1,318
    1缶(50cc)
    11日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物
  • 久米蔵専用渋 ヤブ原産業

    久米蔵専用渋

    ヤブ原産業
    5,998税込6,598
    1缶(2L)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 あかつき ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 あかつき

    ヤブ原産業
    18,980税込20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けあかつき危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 からちゃ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 からちゃ

    ヤブ原産業
    18,980税込20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けからちゃ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性