強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン

強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン - ヤブ原産業

数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。
30年以上の販売実績がございます。

用途
コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。
トラスコ品番
722-3998
材質
強酸
色
無色透明
容量(L)
5
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※強酸性の成分ですので、取り扱いには十分注意してください。
※大理石、御影石などの石材、亜鉛、アルミ、スズ、銅、鉄などの金属には適しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02771111SEC-5
¥13,000
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする