曜日別特売

水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW

水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW - ヤブ原産業

弱った下地をガッチリ固め、仕上げ材の施工を可能にします。
特許を取得した浸透メカニズムによる圧倒的な浸透力です。
コンクリート・モルタルの雨打たれ、凍害の補修に最適です。
漆喰、土壁、繊維壁等、今まで施工が難しかった下地にも対応します。
水性なので、室内でも安心してお使いただけます。

用途
無機質系の下地、経年の風化・中性化した下地の浸透強化、防塵用。
無機質系下地の吸水強制に。
トラスコ品番
722-4000
材質
水性アクリルエマルション
色
乳白色 施工後透明
容量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
硬化時間
12時間以上
施工面積(m2)
8~20
内容量
1缶
注意
※塗料、ペンキなどの有機系塗膜や木部、金属、プラスチック等吸い込みが無い部材には効果が期待できません。
※漆喰の場合は、予め吸い込みがあることを確認してください。
※吸い込みが少ない場合は表面処理が必要となります。
※レンガは際限なく吸い込む場合が多く、強化できない可能性が高いので推奨しておりません。
※部材自体の下地に対する接着強度を向上させるものではございません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02771147GSPW-4
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする