コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。
- 用途
- コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。
- トラスコ品番
- 722-4005
- 材質
- 強酸
- 色
- 黄色
- 容量(L)
- 1
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1缶
注意
※強酸性の成分ですので、取り扱いには十分注意してください。※新設のコンクリートやモルタルに施工した場合、表面のセメント分が溶かされてコンクリート中の砂が露わになることにより、色が変わって見えることがありますので、十分にご注意ください。
※散水を行わずに施工した場合も、コンクリート中の砂が露わになることにより、色が変わって見えることがありますので十分ご注意ください。
※汚れている部分のみを洗浄すると色ムラが発生しますので、全面を洗浄するようにしてください。
※事前に注意事項をご確認ください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
























