カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 18ページ目
18ページ目: ナベヤのすべての商品

インサートノズル用スプレーチップ
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から10日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPJ型
ナベヤ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルJT型
ナベヤ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。 銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。 ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。 最大圧力:3Mpa 耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
強力トグルフッククランプ6849PH
ナベヤ¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ(受側)材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6847SU
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質SS400全長253質量(kg)0.3表面処理亜鉛メッキ引力(kN[kg])3全高38RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842PL
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842
ナベヤ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6840S
ナベヤ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷材質SS400長さ(mm)35全長139質量(kg)0.4ピッチ1.25表面処理亜鉛メッキボルト径M8寸法EM20×1.5全高86RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート
ナベヤ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイド
ナベヤ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具
ナベヤ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から56日以内出荷材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ダイヤピン)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプダイヤピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応