絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,011件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q-ロック内蔵プレート(T溝) ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート(T溝)

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
    溝数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵プレート(フラット) ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート(フラット)

    ナベヤ
    319,800税込351,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵プレート本体 ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート本体

    ナベヤ
    319,800税込351,780
    1個
    46日以内出荷
    プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ボルト ナベヤ

    Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ボルト

    ナベヤ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS熱処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動 ナベヤ

    Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動

    ナベヤ
    389,800税込428,780
    1個
    32日以内出荷
    プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
    材質SUS440C熱処理駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)
  • Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動 ナベヤ

    Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動

    ナベヤ
    219,800税込241,780
    1個
    32日以内出荷
    プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
    材質SUS440C熱処理駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックカップリング プラグ ナベヤ

    Q-ロックカップリング プラグ

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
    仕様許容調芯量:0.2mm材質S45C使用流体エアー、油常用使用圧力(MPa)5保証耐圧力(MPa)10最低動作圧力(MPa)0.1熱処理無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2
  • Q-ロックカップリング ソケット ナベヤ

    Q-ロックカップリング ソケット

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
    仕様許容調芯量:0.2mm材質S45C使用流体エアー、油常用使用圧力(MPa)5保証耐圧力(MPa)10最低動作圧力(MPa)0.1熱処理無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2
  • Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)

    ナベヤ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン

    ナベヤ
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン

    ナベヤ
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

    ナベヤ
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット ナベヤ

    ナット

    ナベヤ
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズル PM-ST型 ナベヤ

    インサートノズル PM-ST型

    ナベヤ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10MPaの高圧タイプです。
    材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジブロック ナベヤ

    ウェッジブロック

    ナベヤ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)
    表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤ

    レベリングブロックM型(スイベルパッド付)

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
    仕様スイベル、パッド付ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
  • レベリングボルト(穴付) ナベヤ

    レベリングボルト(穴付)

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    寸法D(mm)13寸法E(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート角型(アンカータイプ) ナベヤ

    レベリングプレート角型(アンカータイプ)

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    基礎に機械とプレートが固定できます。
    材質FC250寸法H(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート角型(締結タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート角型(締結タイプ)

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
    材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート角型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート角型(据置タイプ)

    ナベヤ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
    材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ) ナベヤ

    レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
    材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ) ナベヤ

    レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)

    ナベヤ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
    材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート丸型(アンカータイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(アンカータイプ)

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    基礎に機械とプレートが固定できます。
    表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート丸型(締結タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(締結タイプ)

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    機械とプレートがズレません。
    G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットジャッキ ナベヤ

    レベリングフットジャッキ

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
    部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングジャッキ ナベヤ

    レベリングジャッキ

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
    ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145ねじ径(M×P)(細目)45×2.0最低高さ(mm)120耐荷重(kN)50ねじの呼びM45RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
  • キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤ

    キャスター付フットジャッキCFJ型

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
    材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
  • フットジャッキ用固定プレート ナベヤ

    フットジャッキ用固定プレート

    ナベヤ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    フットジャッキの固定に使用します。
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPJK型 ナベヤ

    フットジャッキFPJK型

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPK型 ナベヤ

    フットジャッキFPK型

    ナベヤ
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)18寸法K(mm)9
  • フットジャッキFAJK型 ナベヤ

    フットジャッキFAJK型

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFAS型 ナベヤ

    フットジャッキFAS型

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)

    ナベヤ
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型用取付けベース ナベヤ

    ナットランナークランプL型用取付けベース

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型用クランプバー ナベヤ

    ナットランナークランプL型用クランプバー

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型 ナベヤ

    ナットランナークランプL型

    ナベヤ
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型用取付けベース ナベヤ

    ナットランナークランプS型用取付けベース

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応