絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(26,515)
- エスコ(6,208)
- ノーブランド(2,759)
- 若井産業(764)
- TRUSCO(691)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(593)
- RS PRO(481)
- 廣杉計器(462)
- サンコーテクノ(440)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- OHSATO(大里)(432)
- 八幡ねじ(429)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- ヤマヒロ(327)
- 光(279)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- WAKI(和気産業)(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
特価

球面座付フランジナット(SUS304)
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
レストボルト
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC40 0/+6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプボルト(強力型)
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。材質S45C-D表面処理黒染め寸法F(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)7熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45寸法A(並目)M20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット
ナベヤ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージャッキ用ロックナット
ナベヤ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質S45C表面処理黒染め適合機種SJK-105・150・250(K)質量(kg)0.23熱処理焼入HRC35±4RoHS指令(10物質対応)対応
プラダブルフランジナット
ナベヤ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)質量(g)5寸法A(mm)22寸法F(mm)M8寸法D(mm)13寸法E(mm)15寸法B(mm)19寸法C(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS
ナベヤ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DI
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷先端はフラットで研削してあります。材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DH
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルトフットスピンドルタイプ915
ナベヤ¥879~税込¥967~1個3日以内出荷鋼材・先端固定タイプです。 平面でピンポイントにクランプします。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応