カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 13ページ目
13ページ目: ナベヤのすべての商品

フレックスサポート
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°
Tスロットブロック
ナベヤ¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。材質FC250表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサブテーブル
ナベヤ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から47日以内出荷三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法D(mm)M8表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(8面タイプ)
ナベヤ¥699,800~税込¥769,780~1個46日以内出荷工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(6面タイプ)
ナベヤ¥639,800~税込¥703,780~1個46日以内出荷工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)
ナベヤ¥579,800~税込¥637,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
TBN用ロケートブロック
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781個47日以内出荷No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。材質S45C寸法H(mm)18寸法F(mm)14表面処理黒染め寸法B(mm)50寸法C(mm)20寸法I(mm)0.01寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
TBN用プレート
ナベヤ¥73,980~税込¥81,378~1個46日以内出荷No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。付属品アイボルト材質S55C取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ)
ナベヤ¥639,800~税込¥703,780~1個46日以内出荷取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。 エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。 プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。取付穴数6取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様)
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FC250RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様)
ナベヤ¥549,800~税込¥604,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック直付け用マシンバイス
ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵バイス用4面イケール
ナベヤ¥949,800~税込¥1,044,780~1個46日以内出荷Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート
ナベヤ¥209,800~税込¥230,780~1個46日以内出荷Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵4面イケール
ナベヤ¥849,800~税込¥934,780~1個46日以内出荷プレート取付タイプの4面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmの高精度です。材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン取付穴径(Φmm)18熱処理(本体)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(チャック付き)
ナベヤ¥619,800~税込¥681,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)
ナベヤ¥739,800~税込¥813,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)15表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ寸法C(mm)74寸法I(mm)0.02熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(フラット)
ナベヤ¥259,800~税込¥285,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ寸法I(mm)0.02熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵2面イケール(サイド)
ナベヤ¥739,800~税込¥813,780~1個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート
ナベヤ¥229,800~税込¥252,780~1個46日以内出荷Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵2面イケール
ナベヤ¥769,800~税込¥846,780~1個46日以内出荷プレート取付タイプの2面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(チャック付き)
ナベヤ¥449,800~税込¥494,780~1個46日以内出荷から47日以内出荷Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)
ナベヤ¥529,800~税込¥582,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)
ナベヤ¥269,800~税込¥296,780~1個46日以内出荷から47日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート本体
ナベヤ¥319,800~税込¥351,780~1個46日以内出荷から47日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420寸法H(mm)ユーザー仕様寸法F(mm)ユーザー仕様寸法E(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め寸法B(mm)25寸法G(mm)ユーザー仕様熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(4面イケール油圧)
ナベヤ¥529,800~税込¥582,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵油圧マシンパレット専用の4面イケールです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵マシンパレットの取付イケールとしてお使いください。材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧)
ナベヤ¥599,800~税込¥659,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵油圧マシンパレット専用の2面イケールです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵マシンパレットの取付イケールとしてお使いください。材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(T溝油圧)
ナベヤ¥559,800~税込¥615,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のT溝付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧)
ナベヤ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵パレットテーブル
ナベヤ¥499,800~税込¥549,780~1個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧)
ナベヤ¥369,800~税込¥406,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)
ナベヤ¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート(フラット分割)
ナベヤ¥229,800~税込¥252,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440