カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 15ページ目
15ページ目: ナベヤのすべての商品

ナットランナークランプL型用クランプバー
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型
ナベヤ¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用取付けベース
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用素材クランプバー
ナベヤ¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用標準クランプバー
ナベヤ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型
ナベヤ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームチャック
ナベヤ¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷・バキュームポンプ不要。コンプレッサーのエアーを供給するだけでワークの吸着が可能です。 ・ワーク全面を均一に吸着するため、樹脂やアルミなどの非磁性ワークの傷・変形の発生リスクを軽減します。 [VCM-E] ・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。 [VCM-E2] ・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。 ・並列仕様になっており、2枚並べてご使用いただけます。 [VCM-S] ・供給バルブ、切り替えスイッチ、真空圧力計、レギュレータ付きです。 ・切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 ・真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 ・真空レギュレータにより、吸着力の調整が可能です。 VCM0303E/VCM-S 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1 VCM0405E 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1、アイボルト:4 VCM-2 付属品吸着プラグ:4、埋栓プラグ:2、位置決めピン:10、密着用丸ゴム:2、アイボルト:8材質本体:A5052RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ
ナベヤ¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ツーピースバイス
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷から7日以内出荷フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。RoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプジャッキ
ナベヤ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷大型加工機用の横押しに便利です。材質FC250表面処理黒染め熱処理焼鈍適合ボルト径M20RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM20×2.5
四ツ爪
ナベヤ¥219,800~税込¥241,780~1台41日以内出荷最大締付力40kN(締付トルク:190Nm)材質本体:FCD500 爪:SCM420ベース:S45C寸法TM20×2.5表面処理本体:塗装熱処理本体:焼鈍 爪:焼入HRC57RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
クィックロック
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から42日以内出荷クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。 カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。材質本体:FC200センターバー:S45C熱処理センターバー:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kN)0.3
ミニフラットクランプ
ナベヤ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷薄物のクランプに適しています。 爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローハイトクランプ
ナベヤ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ホールドクランプ ストッパー部
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式材質S50C質量(kg)1.1表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IM12×1.75
ホールドクランプ クランプ部
ナベヤ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式材質S50C質量(kg)0.7表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法JM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホールドクランプ
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式材質S50C表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM12×1.75
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型(小型・中型)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クイックダウンクランプ(中型)
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
クイックダウンクランプ(小型)
ナベヤ¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)4熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
アルミサイドクランプ
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。 コンパクトなサイドクランプです。材質クランプ本体:A7075T6クサビ部分:S45C表面処理クランプ本体:アルマイト処理クサビ部分:黒染め熱処理クサビ:焼入HRC24
アジャストクランプ(グーズネック型)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクランプ(プレーン型)
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応