カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 5ページ目
5ページ目: ナベヤのすべての商品

建築ジャッキ
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
学校教材用木工バイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から92日以内出荷本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイト精密石定盤
ナベヤ¥61,980~税込¥68,178~1個46日以内出荷から47日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
箱型定盤用アングル台
ナベヤ¥89,980~税込¥98,978~1個21日以内出荷から46日以内出荷箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面
クランプマスターバイス
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
ユニレバーアクションバイス
ナベヤ¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
薄型パラレルブロック
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から66日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトパワーバイス
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個46日以内出荷ストローク(mm)油圧13質量(kg)38口幅(mm)151口開き(mm)143口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ラバー空気ばね FAEBI
ナベヤ¥59,980~税込¥65,978~1個46日以内出荷から47日以内出荷ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付ビルトイン防振マウント
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から8日以内出荷発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
ナベヤ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)連結タイプ
ナベヤ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット(SUS304)
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントジャッキ
ナベヤ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。材質(本体)S45C、(ボール)SCM435質量(kg)0.95表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入耐荷重(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応
アルミジョイント
ナベヤ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。材質A5056表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドバー
ナベヤ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)M8寸法F(mm)12寸法D(mm)45寸法E(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ延長バー
ナベヤ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から3日以内出荷アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。材質A6061表面処理アルマイト適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーリングクイッククランプ
ナベヤ¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から5日以内出荷三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
ワークストッパー
ナベヤ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック用ベースプレート
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1台8日以内出荷レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックM型
ナベヤ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から15日以内出荷精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストジャッキボルト
ナベヤ¥889~税込¥978~1本3日以内出荷から5日以内出荷付属品ロックナット1個材質S45C表面処理ユニクロームメッキ熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整用球面ナット
ナベヤ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)2°
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
プルダウンバイス(フリージョーバイス)
ナベヤ¥6,598~税込¥7,258~1セット(2個)5日以内出荷から32日以内出荷マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルクランプ
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応