絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,011件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス

    ナベヤ
    679,800税込747,780
    1個
    61日以内出荷
    同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
    付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CV全機種共通対辺(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ
    339,800税込373,780
    1個
    46日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ

    ナベヤ
    269,800税込296,780
    1個
    46日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD ナベヤ

    ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD

    ナベヤ
    229,800税込252,780
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
    材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目最大圧力(MPa)0.60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カップ ナベヤ

    保護カップ

    ナベヤ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ブッシュ ナベヤ

    防振ブッシュ

    ナベヤ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。 耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
    材質(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45CユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトロック防振マウント ナベヤ

    ボルトロック防振マウント

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。 センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。 ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。 取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
    用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン高さ(mm)3±0.5(凸部)表面処理三価クロメートメッキ寸法P(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平エレメント BHAG ナベヤ

    水平エレメント BHAG

    ナベヤ
    76,980税込84,678
    1個
    47日以内出荷
    水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
    材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 昇降付き防振フット ナベヤ

    昇降付き防振フット

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。 スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。 床への色移りがありません。
    用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。たわみ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) ナベヤ

    ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
    材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックMB型 ナベヤ

    レベリングブロックMB型

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1個
    32日以内出荷
    防振機能を備えています。 精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤ

    フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
    付属品ナット2個、ワッシャー2個材質(ボルト・ナット)ステンレススチールねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNRSV ナベヤ

    レベリングエレメント BNRSV

    ナベヤ
    8,598税込9,458
    1個
    47日以内出荷
    ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
    材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNRV ナベヤ

    レベリングエレメント BNRV

    ナベヤ
    7,998税込8,798
    1個
    47日以内出荷
    ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
    材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNVS ナベヤ

    レベリングエレメント BNVS

    ナベヤ
    4,198税込4,618
    1個
    47日以内出荷
    ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
    材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNR ナベヤ

    レベリングエレメント BNR

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
    材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNV ナベヤ

    レベリングエレメント BNV

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
    材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤ

    レベリングエレメントBNSH/BNSHA

    ナベヤ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
    用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルFE型 ナベヤ

    インサートノズルFE型

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ノズル先端を回すと噴射が直線~拡散タイプへの切り替えが出来ます。 調整角度が90°と大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。
    材質アセタール質量(g)15耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ ナベヤ

    ボールポイント六角棒レンチ

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質クロムバナジューム鋼表面処理メッキ熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング(SUS) ナベヤ

    スプリング(SUS)

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質BS 970 Gr 316S42寸法B(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプサポートスプリング ナベヤ

    クランプサポートスプリング

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
    材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキスクリュー ナベヤ

    ジャッキスクリュー

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22寸法H(mm)2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッド付スクリュー(SUS) ナベヤ

    パッド付スクリュー(SUS)

    ナベヤ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストスクリュー(SUS) ナベヤ

    アジャストスクリュー(SUS)

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ

    球面座金(SUS)連結タイプ

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
    材質SUS303厚さ(mm)15.4質量(g)217外径(Φmm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金(SUS)異径タイプ ナベヤ

    球面座金(SUS)異径タイプ

    ナベヤ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金(SUS) ナベヤ

    球面座金(SUS)

    ナベヤ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フクロナット(SUS) ナベヤ

    フクロナット(SUS)

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック(Eタイプ) ナベヤ

    ピローブロック(Eタイプ)

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
    付属品低圧用ばね1個材質S45C表面処理黒染め熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビータイプスクリュージャッキ ナベヤ

    ヘビータイプスクリュージャッキ

    ナベヤ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークサポートジャッキ ナベヤ

    ワークサポートジャッキ

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
    材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C表面処理黒染め耐荷重(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタージャッキ ナベヤ

    センタージャッキ

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュージャッキ用ロックナット ナベヤ

    スクリュージャッキ用ロックナット

    ナベヤ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種SJK-105・150・250(K)材質S45C質量(kg)0.23表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロコダイルクランプ ナベヤ

    クロコダイルクランプ

    ナベヤ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェッククランプQ型 ナベヤ

    インジェッククランプQ型

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    モールドベースのクランプが素早くできます。 クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。 クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。
    材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルグーズネッククランプ ナベヤ

    ダブルグーズネッククランプ

    ナベヤ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C熱処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • グーズネッククランプ(H型) ナベヤ

    グーズネッククランプ(H型)

    ナベヤ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応