絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,020件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロダウンサイドクランプ アタッチメント ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ アタッチメント

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力
    寸法D(mm)48寸法P(mm)20寸法M(mm)10寸法O(mm)20寸法R(mm)7.5寸法V(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレート上面から取付けができます。
    材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレートの下面から圧入できます。
    材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ)

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメント ロケーティングピン用の案内ブッシュです。 案内ブッシュはジグプレートに圧入してください。
    材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックボールロケートエレメント(レバータイプ) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(レバータイプ)

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
    材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ)

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
    材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ)

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
    材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様 ナベヤ

    片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様

    ナベヤ
    519,800税込571,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16.6全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様 ナベヤ

    片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様

    ナベヤ
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)14.7全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)15.8全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット

    ナベヤ
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷から47日以内出荷
    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
    材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ ナベヤ

    ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1枚
    3日以内出荷
    付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤ

    ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

    ナベヤ
    349,800税込384,780
    1枚
    61日以内出荷
    工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    61日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    889,800税込978,780
    1個
    61日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    61日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    799,800税込879,780
    1個
    61日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    469,800税込516,780
    1個
    61日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    489,800税込538,780
    1個
    61日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
  • MCツーリングブロック(5軸対応タイプ) ナベヤ

    MCツーリングブロック(5軸対応タイプ)

    ナベヤ
    439,800税込483,780
    1台
    46日以内出荷
    5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
    付属品アイボルト材質FC250寸法H(mm)寸法をご指定下さい。寸法F(mm)30表面処理塗装(黒皮部)寸法I(mm)寸法をご指定下さい。寸法J(mm)寸法をご指定下さい。熱処理焼鈍寸法G(Φmm)Φ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円テーブル用コンパクトツーリングブロック ナベヤ

    円テーブル用コンパクトツーリングブロック

    ナベヤ
    319,800税込351,780
    1台
    46日以内出荷
    3方向同時加工に対応できる多面イケールです。 ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。 ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。 5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。 ※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。
    付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト材質S45C寸法D(mm)15寸法B(mm)136寸法C(mm)300寸法F(Φmm)Φ95寸法G(Φmm)Φ14(M12用)RoHS指令(10物質対応)対応寸法E g6(Φmm)Φ30
  • MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤ

    MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

    ナベヤ
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    46日以内出荷
    使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
    付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト材質FC250質量(kg)1240寸法L(mm)0.01/100寸法H(mm)335全高(mm)850寸法A(mm)1000寸法F(mm)65寸法D(mm)249.5寸法E(mm)60表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)850寸法C(mm)501寸法I(mm)330寸法J(mm)525取付穴数10寸法K(mm)0.02/300ベース寸法(mm)1000取付穴径(Φmm)Φ22熱処理焼鈍寸法G図中RoHS指令(10物質対応)対応ポスト幅(mm)501
  • Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
    材質SCM420質量(g)615寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH48
  • Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
    材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40
  • 専用アルミテーブル ナベヤ

    専用アルミテーブル

    ナベヤ
    209,800税込230,780
    1台
    47日以内出荷
    治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。
    材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法H(mm)30寸法A(mm)482寸法F(mm)50寸法D(mm)M8寸法E(mm)15表面処理アルマイト寸法B(mm)414寸法C(mm)15寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上エアー除振台 ナベヤ

    卓上エアー除振台

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1台
    37日以内出荷
    自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。 2種類の性能から選択可能です。 オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
    材質(ボディ)SPHC表面処理塗装許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120)高さ調節±3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアンゴラー 四角刃物 ナベヤ

    ポリアンゴラー 四角刃物

    ナベヤ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアンゴラー ナベヤ

    ポリアンゴラー

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
    質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングツール ラージタイプ ナベヤ

    マーキングツール ラージタイプ

    ナベヤ
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングツール スリムタイプ ナベヤ

    マーキングツール スリムタイプ

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナーボール ナベヤ

    クリーナーボール

    ナベヤ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
    材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巣床 ナベヤ

    巣床

    ナベヤ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。 鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製Cクランプ ナベヤ

    鋼板製Cクランプ

    ナベヤ
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 学校教材用木工バイス(台上型) ナベヤ

    学校教材用木工バイス(台上型)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
    質量(kg)6口幅(mm)160口開き(mm)115口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルバイス ナベヤ

    ダクタイルバイス

    ナベヤ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
  • アングルマスター ナベヤ

    アングルマスター

    ナベヤ
    629,800税込692,780
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
    機械精度のチェック用に便利です。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長形定盤 ナベヤ

    長形定盤

    ナベヤ
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応