絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,012件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールファスナー用ナット ナベヤ

    ホールファスナー用ナット

    ナベヤ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
    材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ

    ナベヤ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートタイプ

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
    材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース(薄板用) ナベヤ

    カムベース(薄板用)

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
    材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートロックタイプ

    ナベヤ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
    材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤ

    フットジャッキ ハイジェニック仕様

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。
    材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007

    ナベヤ
    1,018税込1,120
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:ピンク寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)14許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097

    ナベヤ
    1,228税込1,351
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)12許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007

    ナベヤ
    1,558税込1,714
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097

    ナベヤ
    1,558税込1,714
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)10許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013

    ナベヤ
    1,018税込1,120
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • 5軸マシンバイス ナベヤ

    5軸マシンバイス

    ナベヤ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
    材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
  • 測定用搬送パレット ナベヤ

    測定用搬送パレット

    ナベヤ
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    測定用バイス専用の搬送パレットです。最大10台までバイスを固定して搭載が出来ます。複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい場合に最適です
    仕様●材質:S50Cアズワン品番65-5532-61
  • パッド式除振台 ナベヤ

    パッド式除振台

    ナベヤ
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷
    高減衰パッド式除振台です。
    材質除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー寸法(mm)360×280×69質量(kg)8.5高さ(mm)69奥行(mm)280間口(mm)360材質(天板)白御影石許容荷重(N)130アズワン品番3-8072-11
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応 片側固定タイプ) ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応 片側固定タイプ)

    ナベヤ
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。 ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、 加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です) 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。 BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。 BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。
    全長(mm)170質量(kg)5.6口幅(mm)75口深(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)14
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
    付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本移動距離(mm)(中心)±5口幅(mm)102適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20標準ガイドブロック幅(mm)18
  • アルミアジャストストッパーボルト ナベヤ

    アルミアジャストストッパーボルト

    ナベヤ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ワークの位置決めに最適です。
    材質【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056質量(g)16表面処理【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理熱処理【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定機用治具システム フルセット ナベヤ

    測定機用治具システム フルセット

    ナベヤ
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
    材質A5056質量(g)2503表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定機用治具システム スタンダードセット ナベヤ

    測定機用治具システム スタンダードセット

    ナベヤ
    559,800税込615,780
    1個
    4日以内出荷
    ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
    材質A5056質量(g)2434表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金 ナベヤ

    ネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金

    ナベヤ
    41,980税込46,178
    1個
    61日以内出荷
    ネオグリップ(空圧式)、ネオグリップセンサー付(空圧式)専用口金です。 ワーク形状に加工してご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(空圧式)用口金 グリップ口金 ナベヤ

    ネオ グリップ(空圧式)用口金 グリップ口金

    ナベヤ
    62,980税込69,278
    1個
    61日以内出荷
    ネオグリップ(空圧式)専用口金です。 グリップ口金でしっかりとクランプしたい場合にご使用ください。
    付属品取付用六角穴付ボルト×4個材質SCM440質量(kg)0.4熱処理HRC54±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップセンサー付(空圧式) ナベヤ

    ネオ グリップセンサー付(空圧式)

    ナベヤ
    919,800税込1,011,780
    1個
    61日以内出荷
    ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。 ※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。 近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
    付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)
  • ネオ グリップ(空圧式) ナベヤ

    ネオ グリップ(空圧式)

    ナベヤ
    819,800税込901,780
    1個
    61日以内出荷
    ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。
    付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)
  • マイクロバイス セルフカット口金 ナベヤ

    マイクロバイス セルフカット口金

    ナベヤ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付用ボルト(M5X17-4個)材質SCM440相当質量(kg)0.32表面処理黒染め熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロバイス スピンドル ナベヤ

    マイクロバイス スピンドル

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    61日以内出荷
    マイクロバイス用のスピンドルです。
    質量(kg)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロバイス スピンドルユニット ナベヤ

    マイクロバイス スピンドルユニット

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    61日以内出荷
    マイクロバイス用のスピンドルです。
    質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ

    5軸マシンバイス用ハイトブロック

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    61日以内出荷
    5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。 嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。 切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。 本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
    材質FC250質量(kg)7.8表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
  • マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連本体 ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連本体

    ナベヤ
    39,980税込43,978
    1個
    61日以内出荷
    省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
    質量(kg)0.125タイプフラット表面処理黒染め熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連 ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連

    ナベヤ
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
    付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
  • マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連本体 ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連本体

    ナベヤ
    25,980税込28,578
    1個
    61日以内出荷
    省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
    質量(kg)0.09タイプフラット表面処理黒染め熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連 ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連

    ナベヤ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
    付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
  • マイクロダウンサイドクランプ 丸型アタッチメント ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ 丸型アタッチメント

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)0.015RoHS指令(10物質対応)対応アタッチメントフラット(焼入無)
  • マイクロダウンサイドクランプ 丸型 ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ 丸型

    ナベヤ
    66,980税込73,678
    1個
    61日以内出荷
    省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに活用できます。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
    付属品取付け用ボルト、位置決めピン質量(kg)0.115表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10アタッチメントフラット(焼入無)
  • マイクロダウンサイドクランプ アタッチメント ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ アタッチメント

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力
    寸法D(mm)48寸法P(mm)20寸法M(mm)10寸法O(mm)20寸法R(mm)7.5寸法V(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレート上面から取付けができます。
    材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応