- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 9ページ目
9ページ目: ナベヤのすべての商品
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)16.6
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)14.7
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)15.8
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)16
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。
本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。
位置決めユニットは空圧単動式です。
(各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19)
[付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
付属品アイボルト
寸法F(mm)30
寸法G(Φmm)Φ50
寸法H(mm)寸法をご指定下さい。
寸法I(mm)寸法をご指定下さい。
寸法J(mm)寸法をご指定下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向同時加工に対応できる多面イケールです。
ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。
ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。
5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。
※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト
材質S45C
寸法D(mm)15
寸法B(mm)136
寸法C(mm)300
寸法F(Φmm)Φ95
寸法G(Φmm)Φ14(M12用)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法E g6(Φmm)Φ30
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
材質FC250
質量(kg)1240
寸法L(mm)0.01/100
寸法H(mm)335
全高(mm)850
寸法A(mm)1000
寸法F(mm)65
寸法D(mm)249.5
寸法E(mm)60
表面処理塗装(黒皮部)
寸法B(mm)850
寸法C(mm)501
寸法I(mm)330
寸法J(mm)525
取付穴数10
寸法K(mm)0.02/300
ベース寸法(mm)1000
取付穴径(Φmm)Φ22
熱処理焼鈍
寸法G図中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスト幅(mm)501
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
46日以内出荷
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420
質量(g)615
寸法A(mm)56
寸法D(mm)26
寸法E(mm)17
表面処理黒染め
寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)
寸法C(mm)18
熱処理焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合QロックエレメントQLH48
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420
質量(g)495
寸法A(mm)56
寸法D(mm)26
寸法E(mm)17
表面処理黒染め
寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)
寸法C(mm)18
熱処理焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合QロックエレメントQLH40
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。
材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
寸法H(mm)30
寸法A(mm)482
寸法F(mm)50
寸法D(mm)M8
寸法E(mm)15
表面処理アルマイト
寸法B(mm)414
寸法C(mm)15
寸法G(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
47日以内出荷
自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。
2種類の性能から選択可能です。
オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質(ボディ)SPHC
表面処理塗装
許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120)
高さ調節±3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5
RoHS指令(10物質対応)対応
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。
ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。
刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。
最大HRC55の硬度まで刻印ができます。
コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。
凹凸面や曲面にも刻印ができます。
本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。
ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本
材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼
質量(g)268
シャンク径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。
ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。
刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。
最大HRC55の硬度まで刻印ができます。
コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。
凹凸面や曲面にも刻印ができます。
本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。
ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本
材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼
質量(g)33
シャンク径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。
機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。
レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。
クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレス
シャンク径(Φmm)16
回転数(min-1[r.p.m])5~100
使用圧力(MPa)0.5~12
RoHS指令(10物質対応)対応
本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
機械精度のチェック用に便利です。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装鋳放面
RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装鋳放面
RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。
寸法C(mm)800
寸法F(mm)50~100
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
アジャスター4本
精密石定盤と専用アングル台とセットしたサービス価格品です。
JIS型定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。
大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
寸法C(mm)800
寸法F(mm)45~120
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)対応
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
付属品調整ねじ(大型定盤は除く)
材質FC250
構造リブ構造品
仕上きさげ仕上
熱処理焼鈍
塗装側面
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)800
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤の専用台です。
定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません)
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm)800
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応