15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管配管と同流量を確保。外観寸法は、鋼管の約半分。 自由に組合わせることが可能。
形状カップリングモジュール 使用流体空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルメッキ 材質(シール)NBR 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 質量(g)84 接続ねじM18X1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状隔壁レデューサ 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 寸法A(mm)8.5
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口 形状ユニバーサルクイック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M14×1 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9) トラスコ品番474-4667 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)47 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) ねじの種類M 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
739 税込813
当日出荷

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状ブッシュC 使用流体空気 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M18×1 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 トラスコ品番474-5418 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)84 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) ねじの種類M 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ブッシュB 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状ブッシュA 使用流体空気 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口 形状ユニバーサルブランチ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0 使用真空圧力(kPa)-100
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ユニバーサルテーパ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口増設用パーツ 形状ユニバーサルストレート 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)