123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
339 税込373
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

形状レデューサ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,598 税込8,358
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状レデューサ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ロングエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状メスストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状違径ユニオンストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状メスストレート カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状違径ユニオンストレート カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手 寸法T(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
特価
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1個ほか
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)チューブフィッティング
エコ商品
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR 形状違径ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニタイプ クロスA PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
タイプミニタイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PG8-6SUS ステンレスSUS304継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(違径) 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) チューブ外径(Φmm)8X6 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 有効断面積(mm2)12.5 質量(g)8.6 寸法B(mm)38 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)17.1 寸法P(Φmm)14.5
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ステンレスSUS304継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PY6SUS ステンレスSUS304継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(同径) チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)11 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)10 使用真空圧力(kPa)-100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

クロスエイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状クロスエイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) タイプミニタイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 カバーカバー付 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)