カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- Altrider (アルトライダー)(94)
- AMPHENOL(120)
- MAZDA(マツダ)(145)
- omron(オムロン)(45)
- Optibelt(104)
- ParkerTAIYO(100)
- SMC(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(61)
- アズワン(77)
- アライドテレシス(57)
- アーテック[学校教材・教育玩具](48)
- イトーキ(87)
- エスコ(96)
- ニッサン(44)
- ホンダ(89)
- メディアカバーマーケット(3,875)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(621)
- 佐藤計量器製作所(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「at-1」の検索結果
特価

トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥689~税込¥758~1個当日出荷から16日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水(液体)に使用可能です。トラスコ品番560-3136適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)6寸法B(mm)45.5寸法C(mm)17使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)12.5使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP レデューサ
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)8寸法B(mm)50.9寸法C(mm)18.1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)15使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から10日以内出荷形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷形状違径ユニオンワイタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ
PISCO(ピスコ)¥3,498~税込¥3,848~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から13日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から13日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用
PISCO(ピスコ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥8,798~税込¥9,678~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング チューブフィッティングPP/SUS304 クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番560-1603材質樹脂本体、開放リング:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ロック爪:SUS形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPL1002SUSF
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。トラスコ品番559-8471材質ネジ本体・ガイドリング・ロック爪:SUS304、シールゴム:FKM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8
PISCO(ピスコ)¥959税込¥1,0551個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番662-8525材質樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8適合チューブ外径D(Φmm)9.53適合チューブ外径D1(Φmm)3/8適合チューブ外径D2(Φmm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPC3/8-02
PISCO(ピスコ)¥469税込¥5161個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番663-7979材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
”チューブフィッティング PPストレート”
PISCO(ピスコ)¥359税込¥3951個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。トラスコ品番559-5197材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)14、本体:14使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)1/4
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPL1/402
PISCO(ピスコ)¥529税込¥5821個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番559-8399材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)1/4適合チューブ外径D(Φmm)6.35使用圧力(kPa)-100