カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • Altrider (アルトライダー)(94)
  • audio-technica(26)
  • NKS(エヌケーエス)(20)
  • omron(オムロン)(44)
  • ParkerTAIYO(100)
  • PLANET Technology(28)
  • StarTech.com(28)
  • アライドテレシス(27)
  • エスコ(49)
  • サンワサプライ(21)
  • パトライト(PATLITE)(25)
  • メディアカバーマーケット(3,874)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(620)
  • 右下精器製造(22)
  • 日本オイルポンプ(20)
  • 日精電機[制御機器](28)
  • 東洋技研(20)
  • 第一計器(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水(液体)に使用可能です。
    トラスコ品番560-3136適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)6寸法B(mm)45.5寸法C(mm)17使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)12.5使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
    使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
  • チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
    適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)8寸法B(mm)50.9寸法C(mm)18.1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)15使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状違径ユニオンワイタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ティー包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング チューブフィッティングPP/SUS304 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング チューブフィッティングPP/SUS304 クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番560-1603材質樹脂本体、開放リング:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ロック爪:SUS形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPL1002SUSF PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPL1002SUSF

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
    トラスコ品番559-8471材質ネジ本体・ガイドリング・ロック爪:SUS304、シールゴム:FKM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
  • ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8 PISCO(ピスコ)

    ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8

    PISCO(ピスコ)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    トラスコ品番662-8525材質樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8適合チューブ外径D(Φmm)9.53適合チューブ外径D1(Φmm)3/8適合チューブ外径D2(Φmm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPC3/8-02 PISCO(ピスコ)

    ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPC3/8-02

    PISCO(ピスコ)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    トラスコ品番663-7979材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
  • ”チューブフィッティング PPストレート” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング PPストレート”

    PISCO(ピスコ)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
    トラスコ品番559-5197材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)14、本体:14使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)1/4
  • ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPL1/402 PISCO(ピスコ)

    ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPL1/402

    PISCO(ピスコ)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    トラスコ品番559-8399材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)1/4適合チューブ外径D(Φmm)6.35使用圧力(kPa)-100