カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(286)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • CKD(28)
  • リケン(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 三桂製作所(24)
  • フジトク(16)
  • ネオフレックス(16)
  • 大阪コネクター製造(13)
  • 未来工業(11)
  • 外山電気(11)
  • エスコ(10)
  • ニューマシン(10)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 昭和技研工業(9)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(9)
  • CDC(9)
  • KITZ(キッツ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e51 管」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。 本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
    形状六角穴付ストレートタイプ金型温調タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)5.3チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    6,990税込7,689
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ブランチティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)

    PISCO(ピスコ)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状ロングエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:HNBR形状ロングエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ