カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- オカムラ(岡村製作所)(4,996)
- CKD(19)
- SP忠男(17)
- TRUSCO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(10)
- エスコ(9)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- ユニット(7)
- 山洋電気(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- OPTEK(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 日本緑十字社(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「pb8」の検索結果
特価

チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ティー
PISCO(ピスコ)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)4日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥639~税込¥703~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥719~税込¥791~1個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から5日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング 取出角度自由
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-1034形状ティー色開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー
PISCO(ピスコ)¥9,298~税込¥10,228~1袋(10個)11日以内出荷形状ティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)11日以内出荷形状ティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダートタイプVPB
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
真空パッドホルダ単体 固定式包装袋用専用タイプ 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷・包装袋用タイプ専用ホルダ(VPE)にメートルメネジタイプを追加。・本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
パッドリムーバー
PISCO(ピスコ)¥399税込¥4391個5日以内出荷パッドホルダから包装用袋パッドを取外すのに便利な「パッドリムーバ」を用意しました。材質POM寸法(mm)(適合パッド接続記号)パッドサイズ:(PB8)Φ20、Φ25、(PB15)Φ30、Φ40、Φ50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ティー
PISCO(ピスコ)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)9日以内出荷スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。超小型でもチューブの脱着が簡単です。開放リングは、楕円形状を採用しております。形状ティー色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)15.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)3.9寸法B(mm)15.5使用流体空気寸法E1(mm)12.5寸法E2(mm)25寸法P(Φmm)8寸法RM6×1寸法HHEX8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(inch)1/8