カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- OWLTECH(オウルテック)(44)
- サンワサプライ(26)
- 多摩電子(23)
- カシムラ(18)
- FSC(17)
- ELPA(14)
- MOTTERU(14)
- オリバー(13)
- CKD(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- オーム電機(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 大阪魂(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- LG(8)
- j5 create(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pd6」の検索結果

チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
チューブフィッティングPP ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥968~税込¥1,065~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,790~税込¥1,969~1個4日以内出荷から5日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から10日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から12日以内出荷基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)11日以内出荷形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク外径×内径(Φmm)6×4
ミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)11日以内出荷形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横