曜日別特売

真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横

真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
内容量
1個
全1900種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
ストローク(mm)
1900種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04535357VPD3-10RHN-2J標準103HNBR一般型
¥3,212
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535366VPD3-15RSE-180J標準153導電性シリコーン一般型
¥3,366
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535382VPD3-10RU-180J標準103ウレタン一般型
¥3,586
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535391VPD3-20RU-6J標準203ウレタン一般型
¥3,806
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535400VPD3-3RU-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用33ウレタン一般型
¥6,028
¥4,398
¥4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
04535409VPD1-15REP-4J標準151EPDM一般型
¥3,267
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535418VPD3-20RF-6B標準203フッ素一般型
¥4,026
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535427VPD2-20RU-3J標準202ウレタン一般型
¥3,751
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535436VPD3-3RN-3J標準33ニトリル一般型
¥2,926
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535452VPD3-3RF-2J標準33フッ素一般型
¥3,916
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535461VPD2-3RN-180J標準32ニトリル一般型
¥2,981
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535470VPD1-10RNE-6J標準101導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535479VPD3-15RF-6J標準153フッ素一般型
¥4,136
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535488VPD3-15REP-3J標準153EPDM一般型
¥3,223
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535497VPD2-3REP-3B標準32EPDM一般型
¥2,838
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535506VPD3-10RS-3J標準103シリコーン一般型
¥3,201
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535522VPD1-20RS-3J標準201シリコーン一般型
¥3,421
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535531VPD4-3RS-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用34シリコーン一般型
¥4,576
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
04535540VPD3-10RHN-4J標準103HNBR一般型
¥3,201
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535549VPD2-15RHN-3B標準152HNBR一般型
¥3,102
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535558VPD2-10RN-4J標準102ニトリル一般型
¥3,080
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535567VPD2-20REP-6B標準202EPDM一般型
¥3,168
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535576VPD4-15RHN-180J標準154HNBR一般型
¥3,322
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535592VPD4-3RU-3J標準34ウレタン一般型
¥3,421
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535601VPD1-3RHN-3B標準31HNBR一般型
¥2,882
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535610VPD2-10RNE-3B標準102導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,036
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535619VPD3-10RHN-4B標準103HNBR一般型
¥2,992
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535628VPD1-3RHN-6B標準31HNBR一般型
¥2,882
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535637VPD2-3RU-3B標準32ウレタン一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535646VPD3-3RNE-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用33導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥4,576
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
04535662VPD4-20RS-6J標準204シリコーン一般型
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535671VPD4-3RU-6J標準34ウレタン一般型
¥3,465
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535680VPD3-10REP-3J標準103EPDM一般型
¥3,113
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535689VPD1-20RHN-6B標準201HNBR一般型
¥3,212
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535698VPD4-20RF-180J標準204フッ素一般型
¥4,246
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535707VPD3-20RNE-6B標準203導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535716VPD4-10RS-3B標準104シリコーン一般型
¥3,036
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535732VPD1-3RU-3J標準31ウレタン一般型
¥3,421
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535741VPD2-3RF-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用32フッ素一般型
¥5,346
¥3,898
¥4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
04535750VPD2-3RHN-4J標準32HNBR一般型
¥3,091
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535759VPD3-3RU-3J標準33ウレタン一般型
¥3,421
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535768VPD3-3RHN-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用33HNBR一般型
¥5,654
¥3,998
¥4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
04535777VPD4-10RU-6B標準104ウレタン一般型
¥3,366
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535786VPD3-10RF-4J標準103フッ素一般型
¥4,015
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535802VPD2-3RHN-6J標準32HNBR一般型
¥3,091
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535811VPD2-15RU-180J標準152ウレタン一般型
¥3,696
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535820VPD3-10RHN-6J標準103HNBR一般型
¥3,212
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535829VPD4-10RHN-6J標準104HNBR一般型
¥3,212
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535838VPD4-20REP-4B標準204EPDM一般型
¥3,168
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04535847VPD3-3RNE-6J標準33導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,135
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする