カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- SMC(475)
- ホンダ(272)
- AMPHENOL(39)
- 渡辺電機工業(37)
- SICK(24)
- Optibelt(21)
- タイテックス(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 椿本チエイン(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- イマオコーポレーション(9)
- omron(オムロン)(8)
- NORGREN(8)
- エレコム(7)
- サンドビック(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 中西産業(7)
- BROADCOM(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「pl8」の検索結果

チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥279~税込¥307~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
チューブフィッティングEG エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
固定絞リ継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,890~税込¥4,279~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
”チューブフィッティングミニエルボ”
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷通常の継手よりも高さを抑えたワンタッチ継手です。用途省スペースへの配管に最適なワンタッチ継手。トラスコ品番560-1562材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、樹脂部品:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング チューブフィッティング エルボ チューブ径:8 ネジ径:R1/4 クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥389税込¥4281個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-2590材質金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、本体樹脂:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-2116材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状エルボ接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1適合ねじR3/8使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)8
チューブフィッティングスパッタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R