カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(9)
  • SMC(338)
  • 伊東電機(134)
  • ホンダ(96)
  • Festo(29)
  • Sensata / Crydom(29)
  • サンドビック(28)
  • シグマ光機(19)
  • TDT(田野井)(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • 潤工社(13)
  • TRUSCO(12)
  • 大阪魂(12)
  • 七星科学研究所(10)
  • アルインコ(9)
  • PROMOTE(プロモート)(9)
  • リスパック(9)
  • エスコ(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm6」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状隔壁ユニオンタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • プレッシャゲージ 隔壁タイプ PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ 隔壁タイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド取付ネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッド取付ネジ

    PISCO(ピスコ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    真空パッドを取り付けるためのねじです。
  • 真空パッド 交換用パーツ パッドネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ パッドネジ

    PISCO(ピスコ)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    739税込813
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スポンジタイプ 交換用パーツ パッドネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ 交換用パーツ パッドネジ

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    適合パッド/VP35S
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    769税込846
    1個
    10日以内出荷
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    真空パッド長円タイプパッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの202材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの162材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの154材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの210材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの106材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの114材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPB

    PISCO(ピスコ)
    789税込868
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの122材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    9,698税込10,668
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの218材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの170材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの234材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの138材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    4,298税込4,728
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの226材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,500税込3,850
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの178材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの130材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの186材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    7,498税込8,248
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの146材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの242材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    8,798税込9,678
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの194材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM