カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- Avail(アベイル)(24)
- DJI(23)
- EPOCA(25)
- EpoChemical(55)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(10)
- KYO-EI(10)
- PGYTECH(27)
- POPSOCKETS JAPAN(10)
- SKC(環境測定)(92)
- SVS-VISTEK(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- TP-LINK(16)
- サンワサプライ(25)
- ソースネクスト(15)
- プリンストン(13)
- マザーツール(49)
- メディアカバーマーケット(183)
- 岩崎電気(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「poc」の検索結果

チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
継手 チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用したSUS316製ワンタッチ継手です。トラスコ品番558-0962材質金属:SUS316、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。 本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。形状六角穴付ストレートタイプ金型温調タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)5.3チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ワンタッチ継手 チューブフィッティングロング
PISCO(ピスコ)¥779税込¥8571個当日出荷8種類の長さから選択可能。取付け場所が狭い場合や取付ピッチが狭い場合に最適。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-6826材質◎金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、開放リング:POM、シールゴム:NBR形状六角穴付ストレート全長(mm)50適合チューブ外径(Φmm)Φ8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4
真空パッド スタンダートタイプVPOC スプリング式 取出し口上 カバー無し
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上接続ねじサイズM6
真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上