カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ALLSHENG(18)
  • DiodesZetex(21)
  • Festo(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • onsemi(20)
  • RS PRO(15)
  • SMC(20)
  • StarTech.com(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • アズワン(8)
  • アライドテレシス(17)
  • エスコ(10)
  • スバル(30)
  • ハンマーキャスター(13)
  • 富士電機(40)
  • 東芝(12)
  • 西邦工業(24)
  • 高島産業(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-100」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ大流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • 制御弁 スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    制御弁 スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シールゴム材質にはFKMを使用。※)ダイヤフラムはHNBR。、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    種別プラグタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ12

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。圧力の取出しには3タイプを用意しました。表示器併用で分離型表示が可能です。圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。
    保護構造IP40相当使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧保存温度範囲(℃)-20~70℃耐圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30Vリップル含む消費電流20mA以下(DC24V無負荷時)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~60℃(凍結なきこと)使用圧力(kPa)-100~0
  • スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    15日以内出荷
    最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ ネジ付き

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
  • 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様