カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 高島産業(44)
- 富士電機(39)
- 桑名金属工業(19)
- StarTech.com(13)
- 東芝(12)
- ハンマーキャスター(12)
- FXC(12)
- アライドテレシス(10)
- 岩田製作所(7)
- RS PRO(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- EARTH MAN(5)
- エスコ(5)
- 恵宏製作所(5)
- TRUSCO(5)
- ナンシン(5)
- PLANET Technology(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「sc100」の検索結果
特価

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラ大流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から7日以内出荷仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ低流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥699税込¥7691個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
制御弁 スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シールゴム材質にはFKMを使用。※)ダイヤフラムはHNBR。、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から10日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。種別プラグタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から12日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラスパッタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から15日以内出荷最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥3,990~税込¥4,389~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
小型圧力センサ12
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。圧力の取出しには3タイプを用意しました。表示器併用で分離型表示が可能です。圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。保護構造IP40相当使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧保存温度範囲(℃)-20~70℃耐圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30Vリップル含む消費電流20mA以下(DC24V無負荷時)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~60℃(凍結なきこと)使用圧力(kPa)-100~0
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個15日以内出荷最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から8日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様