カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- Beat-Sonic(8)
- Festo(9)
- Hutchinson(10)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(37)
- エスコ(14)
- エバオン(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- サンドビック(7)
- ダイヤトレンド(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- ビニプロ(21)
- メディアカバーマーケット(7)
- リオン(16)
- 三菱マテリアル(16)
- 三菱電機(14)
- 未来工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「vp 2m」の検索結果
特価

スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)極軟質シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
真空パッド スタンダートタイプVPB
PISCO(ピスコ)¥829~税込¥912~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPMB
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPE 直付け型固定式
PISCO(ピスコ)¥689~税込¥758~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、オネジ・メネジ(パッド接続記号-T8)から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状一般形真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPME 直付け型固定式ミニ
PISCO(ピスコ)¥649~税込¥714~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上真空取出口形状オネジ
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPMD スプリング式 取出し口横 ミニ
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷から14日以内出荷・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)。・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))。・優れた耐摩耗性と高い耐久性。・ロボットの可搬力UPに貢献。・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上。・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5~1.0N、Hタイプ:1.0~2.0Nストローク(mm)8ホルダー樹脂製スプリング式RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPSC スプリング式 取出し口上 スリム継手無し
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。ストローク(mm)3適合ねじM3x0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状一般型真空取出口上真空取出口形状メネジ