33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 1090
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。 セット内容ボルトナット、ばね座金 材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 1090
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。 材質本体・戸車/スチール 吊車複車
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途扉吊り用。 トラスコ品番127-8819 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6787 材質本体、戸車:スチール 質量(kg)1.6 品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)150 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6759 材質本体、戸車:スチール 質量(kg)0.9 品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6739 材質本体、戸車:スチール 質量(kg)0.5 品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)35 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6760 材質本体、戸車:スチール 質量(kg)1 品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
1台
75,900 税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3878 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)400 品名リング付単車2型 耐荷重(kg)40 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3826 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)200 品名リング付単車2型 耐荷重(kg)20 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8681 材質本体・戸車:スチール 質量(g)506 品名単車 車のみ 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)45.5 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
4,798 税込5,278
20日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8680 材質本体・戸車:スチール 質量(g)250 品名単車 車のみ 寸法A(mm)51 耐荷重(kg)40 寸法b(mm)36.6 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
2,698 税込2,968
20日以内出荷

軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8683 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.445 品名複車 車のみ 寸法d(mm)66 寸法A(mm)50 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)36.0 適合レール3号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8679 材質本体・戸車:スチール 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
2,798 税込3,078
20日以内出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番849-6773 種別シャックル付単車2型 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)450 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3827 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)200 品名シャックル付単車2型 耐荷重(kg)20 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6757 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.7 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番242-1348 材質【本体・戸車】スチール 適合レール2号 耐荷重(kg/個)20
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8684 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.854 品名複車 車のみ 寸法d(mm)75 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)150 寸法b(mm)43.3 適合レール4号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6786 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)1.2 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)150 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6758 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 品名複車ロングボルト仕様2 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6738 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.4 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)35 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8883 材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング 質量(g)250 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを走行する複車。 トラスコ品番194-9039 全長(mm)55 材質/仕上スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入) 質量(kg)0.32 耐荷重(kg)40 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-24 直径(mm)(戸車)24
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに 仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万m トラスコ品番498-3785 材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 直径(Φmm)【戸車】38 質量(g)250 適合レールMTH2-HRおよび2HR 耐荷重(kg/個)25 吊車複車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8882 材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 質量(g)150 2018年トラスコ掲載ページ2 1104 吊車単車
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8880 材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ2 1104 吊車単車
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8881 材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ2 1104 吊車単車
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。 仕様軸受部には鋼球が封入されています トラスコ品番166-0110 材質本体・戸車:ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.64 品名単車 寸法L(mm)M14 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)55 寸法b(mm)44.9 寸法J(mm)99.0 寸法K(mm)60 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100 吊車単車
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷