カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- RS PRO
- 41ページ目
41ページ目: RS PROのすべての商品

エッジファインダ RS PRO
RS PRO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応
RS PRO オシロスコープケース
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ソフトキャリングケースGSC-008ソフトキャリングケース(IDS 200A / IDS 3000オシロスコープ用)RoHS指令(10物質対応)対応
DVI-I female to DVI-I male adaptor
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様ビデオDVIインターフェイスケーブル. アナログのモニタ / グラフィックカードとデジタルのディスプレイをインターフェイスすることが可能なケーブルアセンブリシリーズです。許容電流(A)3材質(シース)PVCシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-IコネクタBDVI-IケーブルタイプDVI-I - DVI-Iジェンダー【コネクタA】 メス、【コネクタB】オス
Duplex ST-ST patch lead,62.5/125um
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Duplex ST/ST patch lead,50/125um
RS PRO¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30色黒シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140
D-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2STKシリーズヒューズ遮断端子. STKヒューズ遮断端子は、コンパクトなサイズで場所をとりません。 ヒンジレバーはヒューズを保持するために使用され、開位置でロックします。. コンビフットはTS 35/TS 32にスナップ又はTS 15レールの取り付けフットにスナップ 接続断面積 最大4 mm2 STK1はヒューズに対応(5×20/5×25) 小型設計 遮断端子としてソリッドリンクと共に使用可能寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25色ベージュシリーズ2190.2定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)16(UL)、6.3(CSA)、6.3(IEC)ケーブル22~12AWG、【CSA】4mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
DINレール RS PRO トップハット 225mm x 35mm x 7.5mm
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様ボックスには2つのベース高さを用意しています。 全体高さの測定値の末尾が5で終わるものは、ベースの高さが25 mmです。 その他はすべて、ベースの高さは50 mmです。. MNXエンクロージャ. MNXエンクロージャはライトグレー(RAL7035)で、難燃性等級はUL94-V2です。 エンクロージャ素材の温度範囲は、-40~+120 ℃ (連続使用時は+80 ℃)です。. 電子システムや電子部品を収容するためのエンクロージャ 独自の固定ポッド配置により、短時間で基板実装ができる成形ガイドなど3種類の取り付けオプションを用意 ふたの中央部は凹型で、メンブレンキーパッドの取り付けに対応 良好な耐薬品性 IP67等級 ライトグレーと半透明のリッドを用意 シャーシプレートと取り付けブラケットは別売材質鋼長さ(mm)225幅(mm)35高さ(mm)7.5互換性トップハットRoHS指令(10物質対応)対応
FMEコネクタ RS PRO オス ストレート 圧着端子 ケーブルマウント
RS PRO¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●動作周波数:0 → 1.8GHz取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっきニッケル
Cat5 Lanケーブル RS PRO UTP ツイストペア 50m
RS PRO¥17,980~税込¥19,778~1リール(50m)7日以内出荷外径(Φmm)5.2材質(シース)PVCAWG26シールドUTPRoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)37.4 dBケーブル形状ツイストペアストランド数7ストランド径(Φmm)0.16導体ストランドスタンダードコアストランド(mm)7/0.16
FC-SC 09/125 duplex Yellow 5m patchcord
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
FC-SC 09/125 duplex Yellow 10m patchcord
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
FC Singlemode OS1 Pigtail
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:白シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
Earth terminal 6mm2
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:緑 / 黄 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS PRO
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●出力スピード:120 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:10000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:85.8mm●幅:35.8mm●許容電流値:2.75 A●コアコンストラクション:鉄心RoHS指令(10物質対応)対応
Custom Install Aluminium HDMI Cable
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード長さ(m)7.5シールドブレードシース色白RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
Cat6 UTP Faceplate 2 Port
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様RS Cat6 UTPフェイスプレート. Cat6 UTPアングルフェイスプレートには、1つ又は2つのポート付きを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
CableMat Carpet Top
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●長さ:1200mm●幅:400 mm●色:黒長さ(mm)1200幅(mm)400色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Cable Coax TV/Video lead 5m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5m)7日以内出荷仕様●特性インピーダンス:75 Ω●シース色:グレー●断熱材:PVC●導体材質:銅●ケーブル形状:同軸特性インピーダンス75 Ωシース色グレー断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅ケーブル形状同軸
Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様デシベル/1m:80dB 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:Single 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:3 → 8 V 、 最大デシベル:80dB 、 直径:9.7 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様デシベル/1m:85dB 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:2 → 4 V 、 最大デシベル:85dB 、 直径:10.5 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bootlace ferrule kit 4-16mm2 cable
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●コネクタタイプ:ブーツレースフェルールRoHS指令(10物質対応)対応
BA15d yellow LED lamp for light tower
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様24 V ac/dc acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流RoHS指令(10物質対応)対応
Annunciator 19mm 85dB IP50 IK04 screw
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様デシベル/1m:75 、 トーンの長さ:断続的な騒音 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:耐衝撃性: IK04RoHS指令(10物質対応)対応
6.2mm Relay 4 way Jumper Comb White
RS PRO¥8,498税込¥9,3481袋(10個)7日以内出荷仕様最大負荷電流:最大6 A 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 動作温度範囲:-40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
5m ST/ST 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
5m ST/SC 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
5m SC/SC 62.5/125 duplex
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
3m ST/ST 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
3m ST/ST 50/125 duplex
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード