カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- RS PRO
- 46ページ目
46ページ目: RS PROのすべての商品

RS PRO カウンタ LED 6kHz 6 (Process) 6 (Set) パネル取り付け RS PROシリーズ
RS PRO¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オープン形ケーブルスロット配線ダクト
RS PRO¥38,980税込¥42,8781袋(8個)7日以内出荷材質PVC色グレー長さ(m)2スロットル方式オープン燃焼挙動自消性トランキング/チェーンタイプ溝付きパネルケーシング
RS PRO エンドブロック CEW エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR
RS PRO¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドブラケット●併用可能製品:CDK、CDU、CPE、CTR●シリーズ:CEW●端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドブロック CEP エンドプレート for use with CDU、CTR
RS PRO¥289税込¥3181袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU、CTR●シリーズ:CEP●適したエンドプレートについては、RS ; 878-7540 878-7540 を参照. スプリングロードスクリュークランプ端子台. DINレールに取り付けるスプリング式のねじ止め端子には、ケーブルクランプの下にスプリングが付いています。このため、しっかり端子を締め付けていない場合でも、確実な接触が実現します。. さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 扱いやすく、安全に接続 優れた振動抵抗 高い信頼性でメンテナンスフリー 超低接触抵抗 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドブロック CEP エンドプレート for use with CDU
RS PRO¥269税込¥2961袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU●シリーズ:CEP●エンドプレート( ; 878-7544 878-7544 )に対応する端子 ; 878-7503 878-7503 ; 878-7506 878-7506 ; 878-7516 878-7516 ; 878-7538 878-7538. ミニスクリュークランプ端子台. ミニDINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンクロージャドレンプラグ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様フローレート:30Standard cc/min、1atm 、 取付穴サイズ:M16 x 1 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 Drain Plug. This polycarbonate plug incorporates a filter to drain liquids from an enclosure at 30cc/min whilst preventing dust, dirt etc. from entering the enclosureRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアフィルタークリップ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(4個)翌々日出荷仕様フィルタ奥行き:2インチ●併用可能製品:パネルフィルタ●RSフィルタクリップ. 前面挿入式フィルタフレームにRSパネルフィルタを装着するために設計されたクリップです。 フレームに装着すると、クリップを向こう側に回転するだけでフィルタを交換できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インターフェイスリレーモジュールバスバー
RS PRO¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:インターフェイスリレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アースモジュラ端子台
RS PRO¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様SSLシリーズ保護アース端子. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V0製色緑、黄端子種別スクリューRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+120
RS PRO USBハブ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:4●USB接続タイプ:USB A●電源:USBバス●寸法:81.9 x 24 x 15mm●深さ:24mm●高さ:15mm●幅:81.9mm●アップストリーム x 1及びダウンストリーム x 4のUSBポート. RS Pro USB 2.0 4ポートハブ. RS Pro USB 2.0 4ポートハブを使用すると、コンピュータに高性能のUSB 2.0周辺装置を複数台増設することができます。機械的設計により、ピグテールケーブル位置を簡単に固定できるようになっています。4つのUSB 2.0ポートでの高速転送により、データを簡単に取得することができます。小型軽量のRS Pro USB 2.0 4ポートハブは、専用拡張I/Oポートの一部としてノートブックで簡単に持ち運べます。. ユニバーサルシリアルバス仕様リビジョン2.0 (データ転送速度1.5 / 12 / 480 Mbps)に準拠 バスパワーモードを使用 プラグアンドプレイ機能. システム要件 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 2000、Mac OS XRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタキャップ
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様オス・メス:オス●ソケットタイプ:Dカット●シリーズ:GTC Sealed●コードが含まれています:あり●IP保護等級:IP67●素材:プラスチック●色:黒●RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 125-7924 125-7924 USB-Aプラスチック製 Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 125-7928 125-7928 Mini USB-B金属製 Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 125-7929 125-7929 RJ45プラスチック製 USB-Aプラスチック製 USB-A金属製コネクタに対応 品番 125-7930 125-7930 USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様オス・メス:メス, オス●端子方法:スクリュー●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●ポート数:2●USBバージョン:2.0●シリーズ:CP3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO microUSB車内充電器
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応