4,713件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO

    2m ST/ST 62.5/125 duplex

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • 2m SC/SC 62.5/125 duplex RS PRO

    2m SC/SC 62.5/125 duplex

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • 1m SC/SC 62.5/125 duplex RS PRO

    1m SC/SC 62.5/125 duplex

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • D-Subコネクタ RS PRO メス RS PRO

    D-Subコネクタ RS PRO メス

    RS PRO
    169税込186
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ RS PRO オス RS PRO

    D-Subコネクタ RS PRO オス

    RS PRO
    599税込659
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PRO

    Current Transformer 1600:5A 100x30mm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Annunciator 16mm 85dB IP40 IK04 screw RS PRO

    Annunciator 16mm 85dB IP40 IK04 screw

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様デシベル/1m:75 、 トーンの長さ:断続的な騒音 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:12 V dc 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:耐衝撃性: IK04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.2mm Relay 16 way Jumper Comb White RS PRO

    6.2mm Relay 16 way Jumper Comb White

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:最大6 A●ターミナルタイプ:プラグイン●極数:16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO IP68 真鍮製

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N type-UFL RF cable assembly RS PRO

    N type-UFL RF cable assembly

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
  • N straight plg-plg RS PRO

    N straight plg-plg

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
  • MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord RS PRO

    MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cmシース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • MJ-ST 50/125 Orange 2m patchcord RS PRO

    MJ-ST 50/125 Orange 2m patchcord

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • MJ-SC 62.5/125 Orange 10m patchcord RS PRO

    MJ-SC 62.5/125 Orange 10m patchcord

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cmシース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • MCXジャック RS PRO jack RS PRO

    MCXジャック RS PRO jack

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCXコネクタ RS PRO Plug RS PRO

    MCXコネクタ RS PRO Plug

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • LED表示灯 RS PRO LFBシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LFBシリーズ

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
    材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック取付方式表面実装使用温度範囲(℃)-25~55規格CEマーキング定格電圧(V)DC24光源LED消費電流(mA)45防塵・防噴流 保護特性記号IP65ベース径(Φmm)100音圧レベル(dB)80~120動作点滅、停止点滅数(回/分)60ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応ベース高(mm)56
  • LED表示灯 RS PRO LCBシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LCBシリーズ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 RS PRO RS PRO

    LED表示灯 RS PRO

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC-ST patchlead RS PRO

    LC-ST patchlead

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - LC / ST. 標準デュプレックス構成の光ファイバパッチコードの特長:. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • LC-SC patchlead RS PRO

    LC-SC patchlead

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • LC-LC patchlead RS PRO

    LC-LC patchlead

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC/UPC Duplex Patchcord RS PRO

    LC/UPC Duplex Patchcord

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1長さ(m)15規格IEC 60332-1シース色RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
  • LC/UPC - SC/UPC Duplex Patchcord RS PRO

    LC/UPC - SC/UPC Duplex Patchcord

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
  • LC/UPC  Duplex Patchcord RS PRO

    LC/UPC Duplex Patchcord

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
  • LC Simplex SM RS PRO

    LC Simplex SM

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
  • LC Simplex OM3 RS PRO

    LC Simplex OM3

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
  • LC pigtail OM1 RS PRO

    LC pigtail OM1

    RS PRO
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:白●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • LC - LC Duplex Patchcord RS PRO

    LC - LC Duplex Patchcord

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:シングルモード●シース色:黄●基準適合:IEC 60332-1規格IEC 60332-1シース色RoHS指令(10物質対応)対応伝播モードシングルモード
  • ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO RS PRO

    ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, SP RS PRO

    ソリッドステートリレー, SP

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサマグネット RS PRO RS PRO

    センサマグネット RS PRO

    RS PRO
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様応用例:リニアアクチュエータ●形状:角型●長さ:32mm●幅:13mm●高さ:8mm●寸法:32 x 13 x 8 mm●Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサボックス RS PRO RS PRO

    センサボックス RS PRO

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • センサブラケット RS PRO RS PRO

    センサブラケット RS PRO

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M4 → M18近接センサ●Rail Mounted Sensor Support Bracket. An ideal method to mount sensors onto conveyors and machinery where wide adjustments may be required. Mounting bracket suitable for round proximity switches sized M4; M5; M8: M12; M14 and M18 Supplied with mounting collets to mount on 8mm or 12mm dia. railsRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリッタボックス RS PRO RS PRO

    スプリッタボックス RS PRO

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応