カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- RS PRO
- 45ページ目
45ページ目: RS PROのすべての商品

RS PRO コンジット ニップル スチール
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1袋(25個)7日以内出荷材質スチール規格BS EN 50086仕上亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応継手ニップル
RS PRO コンジット ダイ WS10シリーズ用
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様継手タイプ:ダイ●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345') RS 264-8345 。呼び寸法(mm)20ねじ径(mm)20継手ダイ併用可能製品WS10ねじ切りツール
RS PRO コンジット ストレート
RS PRO¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン 66色グレー仕上グレー動作温度(℃)-25~+50RoHS指令(10物質対応)対応継手ストレートIP等級IP55
RS PRO コンジット ショートニップル
RS PRO¥18,980税込¥20,8781袋(4個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼規格BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL仕上サテン継手ショートニップル
RS PRO コンジット ジャックチェーン
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様継手タイプ:ジャックチェーン●呼び寸法:#8●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●1袋 =10 m. ジャックチェーン. シングルリンク懸架鎖、長さ10 m、リンク27個/m、黒ワニス、又は亜鉛めっき仕上げ。 使用荷重が10 kgあり、ドームカバー(品番 < 608-165') 608-165 及びオスフック(品番< 608-266') 608-266 と組み合わせて使用し、コンジット、パイプ照明などの懸架に最適です。規格BS EN 50086呼び寸法(mm)#8仕上亜鉛めっき継手ジャックチェーン
RS PRO コンジット ガスケット
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様継手タイプ:ガスケット●呼び寸法:20 mm, 25 mm●材質:ゴム●色:黒●基準適合:BS EN 50086●ふた及びガスケット. 湿気のある環境用の、円形ボックス用黒エナメル又は圧造めっきスチールの光線模様のふた、及び黒のネオプレンガスケット材質ゴム色黒規格BS EN 50086呼び寸法(mm)20 , 25継手ガスケット
RS PRO コンジット ガイド
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様継手タイプ:ガイド●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345') RS 264-8345 。呼び寸法(mm)20ねじ径(mm)20継手ガイド併用可能製品WS10ねじ切りツール
RS PRO コンジット アダプター
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ:アダプター 、 呼び寸法:6.35mm 、 材質:亜鉛合金 、 ストレート継手IP54. プレーン亜鉛メッキ及びPVCコーティングのコンジットに最適なメトリック固定及びスイベルストレートコネクタ. IP54 使用温度範囲 -50 → +300 ℃ 黄銅、ニッケルめっき材質亜鉛合金呼び寸法(mm)6.35仕上ニッケルめっき動作温度(℃)-50~+300RoHS指令(10物質対応)対応継手アダプターIP等級IP54
RS PRO コモンブロック
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(3個)7日以内出荷仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルマーカーツール
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー取り付け工具●併用可能製品:Helagripケーブルマーカー、サイズA●ケーブルマーカー取り付け工具. ケーブルマーカー取り付け工具は、HelagripマーカーのサイズBとC(RS品番391-249など)に最適です。 工具はPTFEコーティング仕上げで容易な取り付けが可能です。アクセサリタイプケーブルマーカー取り付け工具併用可能製品Helagripケーブルマーカー、サイズA
RS PRO ケーブルマーカーアクセサリ
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルストリッパ●併用可能製品:16 mm2ケーブル, 25 mm2ケーブルアクセサリタイプケーブルストリッパ併用可能製品16 mm2ケーブル, 25 mm2ケーブル
RS PRO キースイッチカバー
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:Key Switch●車載用イグニッションスイッチ. RS Proのこれらの車載用イグニッションキースイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。キーで「オフ」、「アクセサリ」、「イグニッション」、「始動」の4つのポジションに切り換え可能です。「始動」ポジションは偏っており、キーは「オフ」ポジションでのみ引き抜き可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. スイッチにはコネクタ及び2種類のキーが付属. セキュリティ上の理由から、スペアキーを用意していませんRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台
RS PRO¥429税込¥4721袋(4個)7日以内出荷仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子台カバー併用可能製品端子台
RS PRO ガスケット CP
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ガスケット●併用可能製品:XLRコネクタ●シリーズ:CP●XLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、CliffconRシリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点 . 特長と利点 . 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離 24-19 mm 中心直径 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 ラバーガスケット(青)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ メカニカル 4 表面取付 RS PROシリーズ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:手動●リセット方法:手動●表示桁数:4●取り付けタイプ:表面実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:730mm●ハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム