15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作温度(℃)-55~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅 .ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック .スプリング:スチールワイヤ .コンタクト : 銀合金 .ハウジング:鉄、ニッケルメッキ .端子:青銅、ニッケルめっき .金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき) .ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC .電源切り替えスイッチ .単極双投式オン / オフ動作 . IP40 フロントパネル保護 .黄銅アクチュエータ .動作温度: -20 → +55 ° C . UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971 .オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972 .オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信 航空宇宙 自動車 計装制御 産業用制御ソリューション 原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。フランジパック構成とタグ付き終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。ソフトパック構成とタグ付き終端処理を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

RS Pro 充電式単三電池 RS Pro には RS Pro ニッケルカドミウムセルバッテリパックがあり、バッテリのニーズに応えます。RS Pro 700 mAh 単三サイズニッカド充電式電池の公称電圧は 3.6 V です。この電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、あらゆる環境で電池が動作するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で終端にタグが付いているため、バッテリ駆動製品の安全なはんだ付けと長寿命を実現します。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 700 mAh タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 60 ° C の動作温度範囲で確実に動作します バッテリ駆動の製品は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。この充電式電池パックは信頼性が高いため、などのさまざまな用途に適合するように設計されています 非常用照明 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 700mAh端子形状 = ワイヤーリード製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

RS Pro 充電式単三電池 RS Pro には RS Pro ニッケルカドミウムセルバッテリパックがあり、バッテリのニーズに応えます。RS Pro 780mAh 単三サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 1.2 V です。この電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、あらゆる環境で電池が動作するようになっています。並べて構成し、標準的な終端処理を施したこの Ni-Cd 充電式バッテリは、取り付けが簡単で、バッテリ駆動製品の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧は 1.2 V 、公称容量は 780 mAh です タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 60 ° C の動作温度範囲で確実に動作します バッテリ駆動の製品は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。この充電式電池パックは信頼性が高いため、などのさまざまな用途に適合するように設計されています 非常用照明 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様容量 = 780mAh付属電池の数 = 1電池種類 = ニッカド製品レンジ = RS PROサイズ = 単三形公称電圧 = 1.2VIEC規格 = KRMR 15/49動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃端子形状 = フラット下位レンジ = 0 → 50 ℃
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅 .ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック .スプリング:スチールワイヤ .コンタクト : 銀合金 .ハウジング:鉄、ニッケルメッキ .端子:青銅、ニッケルめっき .金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル) めっき済み) .ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC .電源切り替えスイッチ .単極双投コンタクト . IP40 フロントパネル保護 .黄銅アクチュエータ .動作温度: -20 → +55 ° C . UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994 .オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996 .オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997 .オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998 .オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999 .オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000 .瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001 .モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006 .瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信 航空宇宙 自動車 計装制御 産業用制御ソリューション 原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック.ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様タイプ:はんだスリーブ各種取り合わせキット 、 コンテンツ:25個のはんだスリーブ 、 最小ケーブル径:1.4mm 、 最大ケーブル径:13mm 、 材質:低密度ポリエチレン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:GAST 、 RS Proはんだスリーブキット. 各種の熱収縮可能スリーブが25個入ったキットは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このキットには、補充用として別売りの各種スリーブサイズが含まれています。. 特長と利点 ; 収縮率2 1 ; 0.5~22 mm2のケーブル径に最適 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御 材質低密度ポリエチレン タイプはんだスリーブ各種取り合わせキット シリーズGAST 動作温度(℃)-55~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)1.4 最大ケーブル径(Φmm)13
1箱(25個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷