カテゴリ

  • 切削工具(56)
    • 【切削工具】ダイスダイス(43)
    • 【切削工具】タッピングセットタッピングセット(1)
    • 【切削工具】タップハンドル・ダイスハンドルタップハンドル・ダイスハンドル(5)
    • 【切削工具】タップタップ(7)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(22)
  • SKC(27)
  • TRUSCO(159)
  • ライト精機(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(82)
  • イシハシ精工(25)
  • リンリンジャパン(2)
  • SK(新潟精機)(3)
  • JTC(15)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • エスコ(215)
  • オカムラ(岡村製作所)(457)
  • 扶桑精機(349)
  • マルゼン[厨房機器](289)
  • 泉精器製作所(177)
  • フエニックス・コンタクト(149)
  • ホームテイスト(84)
  • DIAMOND(74)
  • KNIPEX(クニペックス)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダイス」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
4,598税込5,058
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 青レベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A RS PRORS PRO 接続式端子台 スプリング, 32ARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = スプリングケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ダイセット RS PRORS PRO 圧着ダイセットRS PRO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RS Pro ねじタップ及びダイセット 25個 M2 → M6 RS PRORS Pro ねじタップ及びダイセット 25個 M2 → M6RS PRO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 25材質 = HSSBS949 / ISO529に準拠したタップ BS1127に準拠したダイス. RS HSSタップ及びダイスセット. きれいな切削が可能で、バール及び穴のねじも修復できる高品質なタップ及びダイスのセットです。 一般的な保守作業室及び車載用途での使用に適しています。. 金属をきれいに切削可能なHSS構造 収納部品を確実に固定するブロー成形切り抜きを備え、保護フォームのふたを取り付けた見栄えのよい頑丈な木製ケースが付属 目的の部品又は紛失した部品のすばやい発見に最適 安全な金属製クラスプにより、セキュリティ及び運搬の安全性を保証
洗面台排水栓 RS PRO RS PRO洗面台排水栓 RS PRORS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
タイプ = シンクプラグサイズ = 1.5インチ材質 = 真鍮仕上げ = クロム
タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS RS PROタップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSSRS PRO
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = ストレート溝ねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 44ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーンRS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 44 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 44 本セットが導入され、高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。44 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が向上しています。 この非常に多様なセットは、タップ、タップレンチ、ダイ、ダイスハンドル、タップドリルなど、多様なサイズのねじ山を必要とする用途に必要なすべてを備えています。この汎用性の高いタップ、ダイ、ドリルセットは、ねじサイズ M3 → M12 及びドリルサイズ 2.5 → 10.2 mm に対応し、広範な動作範囲を実現します。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 44 本セット タップのサイズは M3 ~ M12 です ドリルサイズ: 2.5 → 10.2 mm タップレンチとダイストックが含まれています 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています 金属製ケースに入っています. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、 M3 → M12 のねじサイズに対応します。これはどのようなタッピングドリルに対応しますか.. このセットにより、 2.5 → 10.2 mm の穴開けが可能です。このセットには、タップレンチとダイストックが含まれていますか.. この汎用性の高いセットには、複数のタップレンチとダイストックが含まれ、さまざまなタップ / ダイサイズに対応します。このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M8 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M8 ISO, 材質 HSSRS PRO
6,198税込6,818
1セット
翌々日出荷
ねじサイズ = M8タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.25mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンドシャンク標準 = ISOハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーンRS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M12 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M12 ISO, 材質 HSSRS PRO
9,398税込10,338
1セット
翌々日出荷
ねじサイズ = M12タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.75mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 9mmシャンクタイプ = プレーンRS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M10 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M10 ISO, 材質 HSSRS PRO
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
ねじサイズ = M10タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 8 mmシャンクタイプ = プレーンRS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSSRS PRO
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンドシャンク標準 = ISO材質 = HSSシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーンRS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSSRS PRO
4,798税込5,278
1セット
7日以内出荷
セットタイプ = ねじ切りタップタイプ = ストレート溝ピッチ = 0.8mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンRS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
RS PRO ダイセット 8個 RS PRORS PRO ダイセット 8個RS PRO
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
最大ダイサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 8セット内容 = ダイRS Pro メトリックダイセット M3-M12. RS PRO のメトリックダイセットがご紹介されます。このセットは、高速度鋼( HSS ) ISO ダイを備えた強力なダイセットで、スチールなどのさまざまな材料のねじ切りに最適です。この軽量で Durable ダイセットは、様々なサイズの高速度鋼製 7 つのダイを備えています。ダイキャストホルダは、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。 このセットには、ダイキャストホルダに取り付け可能な 2 つのハンドルが含まれ、優れたトルクと精度を実現します。ハンドルを使用していないときはハンドルを取り外すこともできるので、保管スペースを節約できます。このキットには Durable な金属製キャリングケースが付属しており、優れた保護性能を発揮します。特長と利点. 高品質で Durable なキット 高速度鋼製で、信頼性と耐腐食性を備えています M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む各種サイズのダイ ダイキャストダイホルダー ISO 規格. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 6 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 。ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さRS PRO
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm外径 = 33.33mm厚さ = 11.11mm材質 = HSS左手ねじ = ありメートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さRS PRO
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ねじサイズ = M12ピッチ = 1.75mm外径 = 33.33mm厚さ = 11.11mm材質 = HSS左手ねじ = ありメートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ねじサイズ = M4ピッチ = 0.7mm外径 = 20.63mm厚さ = 6.35mm材質 = HSS左手ねじ = ありメートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ねじサイズ = M6ピッチ = 1mm外径 = 20.63mm厚さ = 6.35mm材質 = HSS左手ねじ = ありメートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO ねじ切りダイ 1/4-28 UNF, 25.4mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ 1/4-28 UNF, 25.4mm 外径 9mm 厚さRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = 1/4-28 UNF外径 = 25.4mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ねじ切りダイ 3/8-24 UNF, 25.4mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ 3/8-24 UNF, 25.4mm 外径 9mm 厚さRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = 3/8-24 UNF外径 = 25.4mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = M12ピッチ = 1.75mm外径 = 25mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.5mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.5mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = M10ピッチ = 1.5mm外径 = 25mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm外径 = 25mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ねじ切りダイ M5 x 0.8mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M5 x 0.8mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さRS PRO
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = M5ピッチ = 0.8mm外径 = 25mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = M6ピッチ = 1mm外径 = 25mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ねじ切りダイ M3 x 0.5mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M3 x 0.5mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = M3ピッチ = 0.5mm外径 = 25mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ダイナットセット RS PRORS PRO ダイナットセットRS PRO
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
RS Pro HSS ダイナット 7 個セット、 M3-M12. RS Pro の 7 ピースダイナットセットについて紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。特長と利点:. RS Pro のこのダイナットセットは、留め具のオス部分にある損傷又は腐食したねじ山の清掃及び修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、精密なねじ切りに必要なすべてのものを提供します 六角ダイは、スペースが限られている場合でもレンチやソケットと併用でき、修理やメンテナンス作業に最適です 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべてポケットサイズの金属収納ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬して保護でき、錆や腐食が発生しないようになっています. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。HSS ダイナットセットを選択する理由. HSS ダイセットを選択することで、 Durable 及び hardy 材料を選択して、常に高品質の結果を達成していることを確認できます。HSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 のダイナット 金属製保管ケース
仕様ねじサイズ = M3 → M12個数 = 7材質 = HSS
タップ, ダイ・ドリルセット RS PRO M3→ M10, 材質 HSS RS PROタップ, ダイ・ドリルセット RS PRO M3→ M10, 材質 HSSRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 18 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 18 本セットが登場。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。18 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 このすばらしいセットには、タップ、ダイス、ドリルの 6 つの一般的なメートルサイズがあり、それぞれが M3 → M10 のねじサイズに対応し、幅広い範囲で使用できます。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 18 本セット タップサイズ: M3 → M10 タップ、ダイス、ドリルの両方で 6 つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このタップセットは、 M3 → M10 のねじサイズに対応します。このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 18材質 = HSS
RS PRO 圧着ダイセット オープン圧着バレル RS PRORS PRO 圧着ダイセット オープン圧着バレルRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS PRO 圧着ダイスセット - オープンクリンプバレル. RS PROは、非絶縁オープンバレルコネクター用に調整された一連のモバイルダイセットを自信を持って提供します。これらのセットはMCTフレームの重要な構成要素であり、さまざまな用途にシームレスに適応する互換性を提供する。クリンプ・ダイを使えば、ユーザーは1つのツール・フレームで多様な作業を難なくこなすことができ、妥協することなく効率を確保できる。 これらのツールは重量とサイズが最適化されているため、どのような現場にも簡単に持ち運ぶことができる。ダイセットは便利なペアになり、再利用可能なモジュラー・ボックスに収納されている。さらに、このツールの滑らかなプラスチック製カバーは、長時間の使用でも快適で、屋外環境やさまざまな天候条件でも快適な使い心地を保証する。特長. 可動式圧着ダイスセット 非絶縁オープンバレルコネクター 用 圧着の 安定性と正確性 圧着工程の 視認性 モジュール式 ダイスホルダー . あなたも必要かもしれません。 . 用途. 電気・電子サービス
仕様圧着コネクタのタイプ = オープン圧着バレル適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWGシリーズ = MCT
RS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセット RS PRORS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセットRS PRO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
Pressmaster (MCT)携帯圧着工具
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0.25 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具フレーム併用可能製品 = 交換可能な圧着ダイスセット使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = MCT全体長さ = 235 ミリです
RS PRO ハンマー 1.9kg アルミニウム合金 なし RS PRORS PRO ハンマー 1.9kg アルミニウム合金 なしRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.9kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 63.0mm
RS PRO ダイセット 12個 RS PRORS PRO ダイセット 12個RS PRO
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
RS Pro ダイ 19 点セット(ガイド付、 M3-M12. RS PRO のガイド付きダイセット 19 点ご紹介します。この強力で汎用性の高いダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ切りに最適です。この軽量 Durable ダイセットは、各種サイズの HSS (高速スチール)ダイが 7 つと、各サイズのガイド付きできれいで精密なねじ切りを実現します。このセットには、さまざまなサイズの 5 個のダイキャストホルダも含まれ、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。このセットには Durable な金属製ケースが付属しており、使用しないときに最大限の保護が確保されます。特長と利点. 高品質で Durable なキット M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む 7 つのダイ 正確なねじ切りを実現する 7 つのガイド(各サイズのダイに 1 つ) さまざまなサイズのダイキャストダイホルダ 5 個 DIN 規格 優れた保護性能を発揮する Durable スチールケース入り. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 7 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 の各モデルにガイドが付属します。ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 12セット内容 = ダイ、ガイドブッシング
RS PRO ねじタップ及びダイセット 12個 RS PRORS PRO ねじタップ及びダイセット 12個RS PRO
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 12セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
RS PRO ねじタップ及びダイセット 14個 RS PRORS PRO ねじタップ及びダイセット 14個RS PRO
67,980税込74,778
1セット
7日以内出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = 1/2インチUNF最小タップサイズ = 1/4インチUNF最大タップサイズ = 1/2インチUNF最小ダイサイズ = 1/4インチUNF個数 = 14セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
RS PRO ねじタップ/ダイスセット 29個 RS PRORS PRO ねじタップ/ダイスセット 29個RS PRO
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M6最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M6個数 = 29セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
RS PRO ねじタップ及びダイセット 18個 RS PRORS PRO ねじタップ及びダイセット 18個RS PRO
62,980税込69,278
1セット
翌々日出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 18セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
RS PRO ねじタップ及びダイセット 20個 RS PRORS PRO ねじタップ及びダイセット 20個RS PRO
73,980税込81,378
1セット
7日以内出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M10最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M10最小ダイサイズ = M3個数 = 20セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
RS PRO ダイホルダ RS PRORS PRO ダイホルダRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル
仕様サポートされているダイサイズ = 25mm
RS PRO ねじ切りダイ 25 mm x 1.5mm ピッチ , 42mm 外径 RS PRORS PRO ねじ切りダイ 25 mm x 1.5mm ピッチ , 42mm 外径RS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
. 1.5 mm ピッチ
仕様ねじサイズ = 25 mmピッチ = 1.5mm外径 = 42mm材質 = スチール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら