「直流電流」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ユーザーマニュアル、ソフトウェア( CD ROM 収録)、デラックスキャリングケース、 1.5 V 単三電池( 8 本)、 AC アダプタ( 110 V 12 V 、 220 V 12 V )、電流クランプ>トランスデューサ( 4 本>、ケーブル長 3 m )、ワニ口テストリード(青、黄、赤、黒線長 3 m ). RS Pro IPM3600電力特性テスター. RS Pro IPM3600 は、公共電源内の電気設備や電源回路の電力問題の診断や測定を行うことができるコストパフォーマンスの高い 3 相電力アナライザです。このソフトウェアを使用することで、電源アナライザは次のことを実行できます。 USB ポート経由で PC と通信、テスターからデータをアップロードして PC のハードディスクに保存、記録された読み取り値を PC にグラフィック形式で表示、記録されたデータを Excel 形式に変換して分析、 信号高調波を PC にグラフィック表示し、テスターに保存されているデータ読み取り値をクリアします。 電力品質の問題によって発生する可能性がある問題には、自動リセット、データエラー、機器の障害、メモリ損失、配電システムの過熱などがあります。このような職場の問題は、生産に悪影響を与え、繊細な機器を損傷し、コストを増加させる可能性があります。電力品質が悪いと、エネルギー消費量も増加する可能性があります。. 特長と利点. ;ul> ;li>10 ディスプレイ、見やすい LCD 画面 ;/li> ;li>4 つの電流検出クランプ用コネクタ ;/li> ;li>1 P2W 、 1 P3W 、 3 P3W2M 及び 3 P4W の電力測定 ;/li> ;li>True RMS 検出 ;/li> ;li>電力 KW 、 kVAR 、 KVA 、 PF 、 θ 、 Hz / エネルギー KWh 、 KVARh 、 KVAh の測定 ;/li> ;li>相シーケンスインジケータ機能 ;/li> ;li>バックライトディスプレイ機能 ;/li> ;li>データの手動記録 / 読み取り機能(99セット) ;/li> ;li>データ記録( 504 KB メモリ、 20000 セット) ;/li> ;li>プログラム可能なトリガポイント及び開始 / 停止時間 ;/li> ;li>3 相電圧 / 電流波形表示及び高調波分析機能を備えた USB 光学インターフェイス ;/li> ;li>使いやすい、3つのボタンによる操作 ;/li> ;li>軽量で持ち運びやすい設計 ;/li> ;/ul>. 用途. 電力品質アナライザは多機能装置で、直流、交流電流、 AC 電圧、 DC 電圧、高調波など、モデルに応じてさまざまな測定とテストを行います。その後、データを記録し、デバイスに付属のソフトウェアで分析できます。 次のような分野で使用されます。 ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>電源回路 ;/li> ;li>電源品質の問題の分析とトラブルシューティング ;/li> ;li>電力効率の向上 ;/li> ;li>エネルギーコストの管理 ;/li> ;li>高調波の分析 ;/li> ;li>電力システムのパフォーマンスを最適化します ;/li> ;li>電力品質の向上 ;/li> ;li>システムデータを分析して最適なアップグレードを設計します ;/li> ;/ul>. よくある質問. 電力品質の問題の意味は何ですか. 電力品質とは、安定した電力を供給するために、供給される電力を消費する電気機器の Ability を意味します。さまざまな電力品質の問題があり、最も一般的なものには、電気高調波、力率の低下、電圧の不安定性、電気機器の効率に与える不均衡な影響などがあります。
仕様絶対最大定電流測定 = 999.9A絶対最大電力測定 = 999.9kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 999.9V最高電圧測定精度 = ±0.3 % ± 10桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ± 15桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、周波数、高調波、位相角、電力エネルギー、力率、三相シーケンス検出インターフェースタイプ = USB電源 = バッテリ使用電池 = 単三電池モデル番号(P) = . IPM3600N寸法 = 116 x 54 x 235mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 59mΩ許容差 = ±15%直径 = 30mm高さ = 13mm寸法 = 30 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.8mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 200μF最大周波数 = 200kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) =IDM93MDC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pFバッテリタイプ = 9 V、1.5 V単四電池 x 2、AM4、IEC LR03、IEC6F22、NEDA 1604テストリード線セット、充填済みのアルカリ電池、保護ホルスタ、取扱説明書. RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータ. 高性能なIDM 93Nデジタルマルチメータです。 ヒューズで完全に保護された装置で、最新のIEC1010 -1 (安全基準)実装カテゴリIII 300 V、実装カテゴリII 600 Vに準拠しています。. 特長と利点:. 耐衝撃性(5フィート) 自動電源オフ 抵抗、導通ブザー、及びダイオードテスト 200 μFまでの静電容量 200 kHz周波数カウンタ 20 mmディジットの大型コントラストディスプレイ 2000表示カウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.3 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1リール(4000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 56 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.4 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 140mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 12 nh最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.8 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.2 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.6 nH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.3 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.8 nH最大直流電流 = 900mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1リール(10000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 220 nH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 22 nH最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 6.2 nH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 nH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.7 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ