1,198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
1,430 税込1,573
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様シリーズ:17156.2ケーブルサイズ:8 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (UL) A, 192 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,088 税込3,397
7日以内出荷

仕様シリーズ:17140.2ケーブルサイズ:16 → 1/0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (IEC) A, 150 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,520 税込1,672
7日以内出荷

仕様シリーズ:2268.2ケーブルサイズ:22 → 14 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (CSAus) A, 24 (IEC) Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:300 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. IKDシリーズ3段階フィードスルー端子. ねじ接続システム付きの3段階フィードスルー端子です。. 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様シリーズ:17161.2ケーブルサイズ:6 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:205 (CSA) A, 205 (UL) A, 232 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,970 税込5,467
7日以内出荷

仕様シリーズ:1015.2ケーブルサイズ:22 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A, 40 (CSA) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
780 税込858
7日以内出荷

仕様色 = ベージュレベル数 = 1AWGサイズ = 500 MCMAWG結線方法 = ボルトケーブルCSA = 240mm2定格電圧 = 1 kVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様シリーズ:17185.2ケーブルサイズ:26 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (CSA) A, 30 (UL) A, 41 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,440 税込3,784
7日以内出荷

仕様シリーズ:17180.2ケーブルサイズ:30 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (UL) A, 32 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,710 税込4,081
7日以内出荷

仕様シリーズ:17165.2ケーブルサイズ:4 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:220 CSA) A, 228 (UL) A, 290 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,750 税込7,425
7日以内出荷

仕様シリーズ:1296.2ケーブルサイズ:22 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (cUL) A, 20 (UL) A, 24 (IEC) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様シリーズ:WSケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2色:グレー定格電流:10A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:300 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,550 税込5,005
7日以内出荷

仕様シリーズ:17124.2ケーブルサイズ:16 → 4 AWG色:ベージュ定格電流:101 (IEC) A, 85 (CSA) A, 85 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,970 税込3,267
7日以内出荷

仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:16 → 6 AWGケーブルCSA:10mm2色:グレー定格電流:57Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:12 → 4 AWGケーブルCSA:16mm2色:グレー定格電流:71Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

仕様色 = グレーレベル数 = 2シリーズ = 43551TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様シリーズ:STKD 1ケーブルサイズ:22 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:6.3A端子方法:スクリュー定格電圧:500 VCSA、CSAus、NEMKO、GOST. ヒューズ保護フィードスルー端子. フィードスルーレベルを低く抑えヒューズレベルを向上 5 x 20 mmヒューズに対応 トップハット及びGレール用取り付け脚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,260 税込1,386
5日以内出荷

仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様色 = 赤レベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様色 = グレーレベル数 = 2シリーズ = 43550TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様色 = 赤レベル数 = シングルシリーズ = 43409TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
2,550 税込2,805
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,700 税込2,970
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:熱電対接続ヘッド併用可能製品:温度センサ基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/2 BSPP最大温度:170℃KNE、ステンレススチール. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,560 税込20,416
7日以内出荷

RS PRORS PRO パッチパネル
エコ商品
これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,688 税込2,957
5日以内出荷

仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,600 税込5,060
5日以内出荷


仕様シリーズ = FDNYD1絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様シリーズ = FDD0.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGタブサイズ = 2.8 x 0.8mm色 = 黄コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様シリーズ = FDD0.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm色 = 黄コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.8 x 0.5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,610 税込5,071
5日以内出荷

仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,760 税込5,236
5日以内出荷

仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm長さ = 19mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様シリーズ = FDNYD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PRO圧着端子カバー - PVC. RS PROのこれらの高品質の圧着端子カバーを使用して、電気接続プロジェクトを完了します。これらの透明な絶縁カバーはPVC製で、圧着後に端子コネクタの上にスライドするように設計されています。使用中に、カバーは短絡のリスクを防止し、柔軟性を発揮して汚れやゴミから保護します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁スリーブ ;/li> ;li>フレキシブルPVC ;/li> ;li>スライドオン ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電子プロジェクト ;/li> ;li>電気サービス ;/li> ;/ul>
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 22mm色 = クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
409 税込450
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
320 税込352
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。 この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。 信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。壁の厚さは 1 mm です。 PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。 適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。. .. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 19mm色 = クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷