47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINコード = 08B-1。最高定格張力 = 250N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手、 1/8 →プッシュイン式、 mm 20 barこの RS Pro 空圧継手を使用して、空圧システムで部品をすばやく接続 取り外しできます。ねじ端とプッシュイン端をそれぞれ つずつ備えており、簡単で安全な接続が可能です。 ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、 Durable なフィッティングで、高い耐衝撃性を誇ります。信頼性を高めるため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、 -20+80 C の広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな過酷な産業環境に最適です この空圧継手は、加圧システムのコンポーネントに欧州で PED 認定され、国際 ISO 認定を取得しています。また、安全性と品質に関してメーカー独自の厳格な基準を満たすために、徹底的にテストされています。このようなコネクタは、エンジンシリンダやその他の車載機器、水処理用途などに使用されています。特長と利点オスコネクタ ねじ対チューブ接続方式 空圧継手 ネジ山付きコネクタ径: 1/8 インチ( 1/8 プッシュインコネクタの直径は mm インライン取り付け ニッケルめっき黄銅製 最大動作圧力は 20 バールです 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュインコネクタの設計と性能に関する規格 1907/2006 REACH )、圧力システムの設計と製造に関する規格 ISO14743:2004 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

コネクタA = R 1/8メス。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8メス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン5 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オス最高使用圧力 = 15バール基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/8 →プッシュイン式 6 mm空圧システムの一部として、ナイロン又はポリウレタンチューブをねじ接続に接続する必要がある場合、 RS Pro のこの継手が確実に接続できます。チューブは、 6 mm のインレットに押し込むことができ、もう一方の端は標準のオス R 1/8 インチねじで仕上げられています。 この空圧継手は、 -18 → +70 ° C の温度範囲で最大 15 bar の圧力まで安全に使用できます。 この製品は、テストが厳しく行われた RS Pro 製品に属しています。最小限の有害物質のみが含まれている RoHS 認定です。このタイプのエア圧継手は一般に、エアシステムでチューブを接続するために使用されます。空圧システムには、エアブレーキ、空圧工具、 HVAC (暖房、換気、エアコン)ユニットなど、さまざまな産業用途に使用されています。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 R 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 1/8 メスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8メス。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8メス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS PRO V8
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手、ねじ式空圧継手、 G 1/8 →プッシュイン、 6 mmRS Pro のこの空圧継手を使用して、空圧システムの接続が固定されていることを確認してください。この便利な継手を使用すれば、ナイロン又はポリウレタンチューブを、シンプルな「プッシュオン式及びねじ式」取り付けでねじ接続に接続できます。 この継手の一方の端には、チューブにねじ止めするためのオス G 1/8 インチねじがあり、他方の端で 6 mm サイズのインレットに押し込むことができます。18 → +70 ° C の温度範囲で安全に使用できます 実績のある RS Pro 製品の一部として、この製品は信頼性と一貫性を保つための厳しい品質管理を受けています。最小限のレベルの有害物質について RoHS 認定を取得しています。 この種のエア圧継手は、通常、エアコンユニット、空圧工具、エアブレーキなどの産業用途で使用されています。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン5 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手、 1/8 →プッシュイン式、 mm 20 barこの RS Pro 空圧継手は、空圧システムで迅速な接続 取り外しを行うのに最適です。1 つのねじ端と つの mm プッシュインコネクタ端を備え、簡単かつ確実に接続できます。 ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、頑丈で日常的な摩耗に耐えます。完全な真空を確保し、圧力損失を防ぐためのシールを装備しています。これにより、信頼性が高く、接続が長持ちします。20 +80 C の広い動作温度範囲に対応し、さまざまな環境での使用に最適です。 この空圧継手は、加圧システムに欧州で PED 認定され、国際 ISO 認定を取得しています。また、 RS PRO の安全性及び品質に関する厳しい規格に適合するように広範にテストされています。工業用水の用途に一般的に使用され、自動車やロボット装置にも頻繁に使用されています。特長と利点空圧継手 ネジ式コネクタ、直径 1/8 インチ (G1/8) プッシュインコネクタ、直径 mm インライン取り付け 黄銅製、ニッケルメッキ 作動圧力範囲: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8メス。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8メス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 1/8 メスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = 真鍮℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 1/8 メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = プッシュイン1/8インチコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手、 G1/2 プッシュイン式空圧継手、 mm液体又は油圧システムで部品をすばやく接続したり取り外したりする方法が必要な場合は、 RS Pro 空圧継手が最適なソリューションになります。1 つのねじ端と つの mm プッシュインコネクタ端を備え、簡単かつ確実に接続できます。 黄銅製で、ニッケルめっき仕上げです。頑丈で耐摩耗性に優れています。信頼性を高めるため、完全な真空を確保し、システムからの圧力損失を防止するシールが付属しています。20 +80 C の広い動作温度範囲で、過酷な産業環境の空圧システムで使用できます。 この継手は、 RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。車載機器、ロボットのセットアップ、及び工業用水用途に使用されます。特長と利点空圧継手 ネジ式コネクタ、直径 1/2 インチ( 1/2 8mm のプッシュインコネクタ インライン取り付け 黄銅製、ニッケルメッキ 最大動作圧力は 20 バールです 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/2 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 8 mm通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用される、このねじ付きチューブ継手は高圧環境での使用に適しています。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です ニッケルめっき黄銅ボディは、腐食及び汚染から空圧継手を保護するように設計されています。この製品は、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が採用されており、絶縁性に優れ、耐摩耗性を備えています。取り外しはすばやく、簡単かつ安全で、スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、アダプタのねじ山がテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。 この RS Pro 空圧継手は、エンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が確保されています。エアモーターやコンプレッサによく使用されています。特長と利点.ねじ to チューブの空圧継手 .コネクタ A は R 1/4 です .コネクタ B はプッシュイン 8 mm です .コネクタ A はオスです .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールです .インライン取り付けタイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷


ネジ = BSP 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷