427件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:マルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-1 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:2 、 出力タイプ:CMOS, TTL 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

















仕様ロジックファミリー:LV●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:58 ns@ 2 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(38個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:トランシーバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VSSOP 、 ピン数:8 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:37.8ns 、 寸法:2.4 x 2.1 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷