- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- nexperia
- 4ページ目
4ページ目: nexperiaのすべての商品
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:3●最大逆漏れ電流:700nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm●ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧:12V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-80C 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 直径:1.6mm 、 寸法:1.6 (Dia.) x 3.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様小信号NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様小信号NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(ロジック機能)NAND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)AHC
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)14.5ns@50pF
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-74A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~5.5
低レベル出力電流(mA)8
高レベル出力電流(mA)-8
最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF
1リール(3000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:4000●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-4.2mA●低レベル出力電流 Max:4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 5 V, 40 ns @ 15 V, 50 ns @ 10 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:3 V●4000シリーズロジックゲート、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様PESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
幅(mm)0.62
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-65~150
パッケージSOD-882
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)5
最大クランピング電圧(V)14
最小ブレークダウン電圧(V)5.5
ピークパルスパワー消費(W)130
最大ピークパルス電流(A)12
方向性タイプ相方向
ESD保護あり
1セット(20個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様74LVC1G/74LVC2Gファミリ、Nexperia.低電圧CMOSロジックシングルゲートパッケージ動作電圧1.65~5.5V互換性入力LVTTL/TTL、出力LVCMOS
構成シングルSPST
入力信号シングエンド
ピン数(ピン)5
出力信号シングルエンド
電源タイプシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~125
供給電圧(V)3、5
パッケージTSSOP
スイッチ種類アナログ
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのチャンネル数1
最大パワー消費(mW)250
1袋(50個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷