トルクレンチセットEMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!プリセットタイプ本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向右主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35
車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
折たたみ式ジャッキスタンド 3tEMERSON(エマーソン)(31件のレビュー)欠品中
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
タイヤリフター クルピタ丸EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
ガソリン携行缶EMERSON(エマーソン)当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品材質アルミ色赤容量(mL)1000直径(Φmm)80高さ(mm)272質量(g)230危険物の類別非危険物
マルチLED停止表示灯EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)当日出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
三角停止板EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)当日出荷
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!付属品ケース材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール質量(kg)1.5規格国家公安委員会認定品(交F06-1)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405アズワン品番65-0378-29
けん引ロープEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)当日出荷
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
デジタルトルクレンチEMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)欠品中
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7仕様103Nmプリセットタイプ付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4精度(%)±3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)最小目盛(N・m)0.5オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
カーロックEMERSON(エマーソン)(11件のレビュー)当日出荷
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490付属品専用鍵(4個)材質特殊合金質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
スピーディージャッキ1t(ケース入り)EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)当日出荷
能力(t)(最大)1.0最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20LEMERSON(エマーソン)当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)3.7材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)20危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
ガソリン携行缶EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー仕様危険物保安技術協会認定品材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)鋼板/0.8ノズル長(mm)350色緑規格KHK/UN危険物の類別非危険物
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶10LEMERSON(エマーソン)当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)2.6材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)10危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
タイヤストッパー(輪止め)EMERSON(エマーソン)(20件のレビュー)当日出荷
折り畳み式でコンパクト!!
用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。適合車種軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで材質スチール(ウレタン焼付塗装)質量(kg)0.4色赤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 125×90×30(使用時) 105×90×87
クルマの扇風機EMERSON(エマーソン)5日以内出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 首振り機能付き 風量無段階調整 手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180色ブラック高さ(mm)187取付方式クリップ/ビス止め奥行(mm)167直径(Φcm)羽:約15コード長さ(m)3本体質量(g)590最大消費電力(W)弱:3、強:6ヒューズ管:1A入力電源12(DC V)首振り60
エアーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(12件のレビュー)当日出荷
コンパクト、低価格!!コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
自動車用保安セットスタンダードEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)当日出荷
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
バイク専用三角停止板 TS規格EMERSON(エマーソン)(9件のレビュー)当日出荷
軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。
材質ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿質量(kg)0.43色赤規格国家公安委員会認定品(交G15-1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
自動車用ハイブリッドレンチ AC100VEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)欠品中
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース質量(kg)2.1色オレンジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
緊急脱出ハンマーEMERSON(エマーソン)(10件のレビュー)当日出荷
ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用ホルダー付
付属品ホルダー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
ストロングレンチEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)欠品中
力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品19、21mmソケット材質(本体)クローム鋼材本体質量(kg)1本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30材質(ソケット)クロムバナジウム
クルマの扇風機ターボEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)5日以内出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! ハイパワーモーター採用!! ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130色ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
ガソリン携行缶専用 キャップEMERSON(エマーソン)当日出荷
【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278EM-126/EM-127/EM-128EM-145/EM-146/EM-1471個入り
材質アルミ/耐油ゴム色シルバー質量(g)60危険物の類別非危険物
スマートバッテリーチャージャー(原付・オートバイ用)EMERSON(エマーソン)当日出荷
簡単に充電開始(バッテリーにつないでフルオート充電)。
充電完了後充電を自動的にストップし過充電を防ぎます。
バッテリー容量(Ah)2~30仕様丸型端子、クリップ端子対応色黒質量(g)210出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×54×73保護回路出力短絡保護/出力逆接続保護/過熱保護/出力カット保護/モード切替保護コード長さ(cm)(充電コード)180/電源コード152接続対象原付・オートバイ
プラスチックスロープEMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)5日以内出荷
ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)