詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)¥879~税込¥967~
1組(50mL×10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
手磨きガラピカミリオン・ジオサービス(6件のレビュー)当日出荷
本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。
本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。
サンダーに装着して簡易作業も可能です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途温泉施設のガラス・鏡に。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。
部分的な水垢除去作業に。適合材ガラス・鏡仕様軟質ガラス用寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)施工面積(m2)約20
フェルトパットM式(オービタル標準)ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)当日出荷
専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション!
大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材ガラス仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7
詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)ミリオン・ジオサービス¥959~税込¥1,055~
1組(50mL×10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
液体ガラピカ(精密)ミリオン・ジオサービス(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。
高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。
曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。
乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に
高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に
フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で)
ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材タイプ精密タイプ効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)
ガラピカ研磨シートミリオン・ジオサービス(3件のレビュー)当日出荷
本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。
本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。
オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。
ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。
電車・バス・船舶のガラスに。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)施工面積(m2)40~80
液体ガラピカ(強力)ミリオン・ジオサービス(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材タイプ強力タイプ効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)
詰替え容器(ミストスプレー)ミリオン・ジオサービス¥2,698~税込¥2,968~
1組(50mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
フェルトパット(ハンディ)ミリオン・ジオサービス当日出荷
専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション!
大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材ガラス仕様ハンディタイプ寸法(mm)60×100×35
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
詰替え容器(MSキャップ)ミリオン・ジオサービス¥749~税込¥824~
1組(50mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
詰替え容器(ガンスプレー)ミリオン・ジオサービス¥3,098~税込¥3,408~
1組(300mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
リバーシブルハンディミニ/ナイロン&ウールミリオン・ジオサービス3日以内出荷
片面ナイロン、片面ウール素材で使い分けができる便利な両面タイプの手作業用パッドです。ナイロン面…うろこ状汚れの除去に。ウール面…油膜、古いコーティング膜の除去に。コンパウンドと合わせてお使いください。
用途コンパウンド用パッド仕様手作業用寸法(mm)83×48×36危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
液体ガラピカ(下地専用)ミリオン・ジオサービス¥4,698~税込¥5,168~
1本(400mL)ほか
3日以内出荷
本品は、高機能コーティング剤を塗布する前の下地づくりに最適なガラス用特殊研磨剤です。はく離が困難な丈夫な被膜のはく離も可能です。頑固なシリコン系撥水性分や頑固な水垢(うろこ状汚れ)の除去と、焼け(白濁化)や微細傷を軽減回復させる機能を併せ持ち、用途が広く便利です。危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途ガラス用、高機能コーティング剤のはく離と下地作りに(親水性下地品質)頑固な油膜、撥水性分の除去に頑固な水垢(うろこ状被膜)の除去にガラスの焼け(白濁化)、微細傷の回復(軽減)にタイプ下地専用適合材内外装のガラス・鏡効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)
ナイロンパッド/ハンディミニミリオン・ジオサービス3日以内出荷
ナイロン素材の手作業用パッドです。
用途コンパウンド用パッド仕様手作業用寸法(mm)85×49×35
ウールパッドM式(オービタルサンダー用)ミリオン・ジオサービス3日以内出荷
高品質な羊毛を採用したオービタルサンダー用パッドです。油膜、古いコーティング膜の除去にコンパウンドとあわせてお使い頂くと最適です。
用途コンパウンド用パッド仕様オービタルサンダー用寸法(mm)115×75危険物の類別非危険物
ウールパッド/ハンディミリオン・ジオサービス3日以内出荷
高品質な羊毛を採用した手作業用パッドです。油膜、古いコーティング膜の除去にコンパウンドとあわせてお使い頂くと最適です。
用途コンパウンド用パッド仕様手作業用寸法(mm)100×60×35危険物の類別非危険物
液体ガラピカ(自動車専用)ミリオン・ジオサービス¥6,198~税込¥6,818~
1本(400mL)ほか
3日以内出荷
本品は頑固なうろこ状の汚れや油膜を本品の研磨性能で、手作業でも強力に除去できる自動車ガラス専用の特殊研磨剤です。はく離に手間がかかる高性能コーティングの被膜を効率よく除去することが可能です。コーティング前の下地調整が高品質かつスピーディーに行えます。また、工具と併用することで頑固なうろこ状汚れをより強力に除去することもできます。危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途自動車のガラスの頑固なうろこ状汚れ、油膜の除去にコーティング前の下地作りにタイプ自動車専用適合材自動車のガラス効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2危険物の類別非危険物施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09