109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプタ●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2211-59
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷



仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2210-42
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷




メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状PM(オス) 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PFプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様正芯(機器側) 種類丸型 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
309 税込340
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状RFレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
459 税込505
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状ストレート コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状RFレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス 種別AdFアダプタ 材質(絶縁体)合成樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)11.5~14.0 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき シェルサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
779 税込857
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (606種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタ シェルサイズ25 形状アングル 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電流(A)10 コネクタ形状LPM 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
579 税込637
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)