【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。
浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア)
高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュ式電線中継コネクタ
1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水
押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用
防水コネクタ
専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能
電線被覆剥き不要
片側ずつ結線
透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能
広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ
単線。スズメッキ線、撚線に適応可能
用途電線中継用コネクタ
定格電流(A)15
動作電圧(V)DC400、AC600
適合電線サイズAWG:12/14、14/16
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
定格電流(A)4
適合電線サイズAWG:18-24
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
タイプ勘合:ネジ
コード極性:A
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント可
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
取出方向2方向
パネルマウント不可
適合e-con準拠プラグコネクタ
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント可
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
取出方向4方向
結線方法圧着
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント不可
取出方向4方向
関連キーワード