形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)10
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:6極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B
アズワン品番68-2218-41
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
定格電流(A)3
はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
絶縁抵抗(MΩ)5000
基板対ケーブル接続用
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
コンタクトピッチ(mm)1.25
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)0.5
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)0.8
基板接続方法はんだ付け (SMT)
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプライトアングル
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法基板実装
コンタクト形状オス
タイプピンインサート
仕様ピンインサート
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
防水仕様単体防水型IP67
嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA
結線方法はんだ
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。
嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。
コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。
回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。
レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器
形状ストレート
種類丸型
結合方式ワンタッチ
嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
結線方法圧着
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
防水仕様嵌合時IP67クラス
結線方法はんだ
コンタクト形状メス
タイプソケットインサート
使用温度範囲(℃)-55~+125
コネクタ形状単体ブロックタイプ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
結合方式ねじ
仕様ソケットインサート
形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
防水仕様嵌合時IP67クラス
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A
結線方法はんだ
定格電圧AC250V,DC250V
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
コンタクト形状オス
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B
結線方法はんだ
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
車載用小型防水小極コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)5
microSIMカード用コネクタ
極数6
定格電圧(V)10
定格電流(A)0.5
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)100
基板接続方法はんだ付け (SMT)
Plug in SIMカード用コネクタ ヒンジタイプ
極数6
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)1
コネクタ形状ヒンジタイプ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)100
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1500個)
¥299,800
税込¥329,780
91日以内出荷
nano SIMカード用コネクタ
極数6
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)10
定格電流(A)0.5
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
基板接続方法はんだ付け (SMT)
関連キーワード