13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ 手動圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
1個
159,800 税込175,780
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)DE-22/26用 手動式圧着工具
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/S トラスコ品番417-7355 質量(g)593 被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0 適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
1台
99,980 税込109,978
110日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)PS-SLA-C2用手動式圧着工具
2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)PS-SLAーC2型 トラスコ品番422-3021 質量(g)533 被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6 適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24
1台
159,800 税込175,780
欠品中

JAE(日本航空電子工業)DC-20-22/24用手動式圧着工具
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/S トラスコ品番417-7363 質量(g)531 被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7 適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

JAE(日本航空電子工業)DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)DC20-18P/S トラスコ品番417-7347 質量(g)668 被覆外径(mm)1.95以下 適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#18~#30 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法圧着
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ ロケーター
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
仕様マシン タイプマシン
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質リン青銅 仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式垂直・平行 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 形状単品 適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)角型Dsubコネクタ コンタクト
Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。
材質銅合金(金メッキ仕上)
1袋(100本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧着
1パック(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)