特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,191件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ端子スプライスSA500-X PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA500-X

    PANDUIT(パンドウイット)
    98,980税込108,878
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6999材質アルミニウム
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,498税込10,448
    1箱(1000本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
  • QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー PANDUIT(パンドウイット)

    QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。
    用途光ファイバーケーブルの配線に。MPOカセットを搭載、接続して使用付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯)トラスコ品番145-4812幅(mm)447高さ(mm)88.1使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)454.7RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:2U
  • 光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
    用途光ファイバーケーブルの配線に仕様両面テープ付トラスコ品番145-4793使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U用
  • 金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
    用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
  • 光ファイバーアダプタパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーアダプタパッチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    必要なアダプタパネルを搭載できます。
    用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4823形状ストレート高さ(mm)43.7質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)11.2横(mm)482.6ユニット数ラック:1U
  • ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
    用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換トラスコ品番195-0448適合機種GS4MT-E長さ(mm)なし幅(mm)なし全長(mm)なしシルバー適合バンド幅(mm)なし適合バンドなし
  • USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用) PANDUIT(パンドウイット)

    USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。
    用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。トラスコ品番195-0472材質ガラス強化ナイロン、ステンレスタイプUSB-A Type
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
  • 金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,798税込10,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
    ライトブルー固定方法ネジ止め
  • カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
  • スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,498税込3,848
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)-29~82
  • 縦型ウォーターフォールアクセサリキット PANDUIT(パンドウイット)

    縦型ウォーターフォールアクセサリキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1式(10セット)
    欠品中
    縦型ウォーターフォールアクセサリキット CMW-KIT
  • デュプレックスLCアダプターモジュール(青) PANDUIT(パンドウイット)

    デュプレックスLCアダプターモジュール(青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷
    Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
    タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
  • カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
    規格Cat.6
  • SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)

    SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
    芯数12コネクタ形状LCコネクタ
  • MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)

    MPO光ファイバーカセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1式
    6日以内出荷
    MPO光ファイバーカセットになります。
    コネクタ形状LCコネクタ
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • 2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード) PANDUIT(パンドウイット)

    2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード)

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
    芯数24仕様LCアダプターパネルデュプレックスタイプOS1/OS2規格OS1/OS2
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    9日以内出荷から95日以内出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
    用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
  • モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
  • モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • 光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
    用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4818高さ(mm)12.7質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~60芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)縦(mm)79.4横(mm)62.7
  • 光ファイバー マルチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー マルチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。
    用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。トラスコ品番145-4816質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2
  • ワイヤーロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
    用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
  • セーフティタグ DANGER PVT-98 PANDUIT(パンドウイット)

    セーフティタグ DANGER PVT-98

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
    用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
  • カテゴリ6細径パッチコード 0.5m PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード 0.5m

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)31ケーブルスリム曲げ半径(mm)15線心数4P結線T568B
  • カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6 PANDUIT(パンドウイット)

    MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋(6個)
    当日出荷
    FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。
    用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213質量(g)19
  • フラットケーブル固定具 L字型ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 L字型ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド幅(mm)【使用結束】3.6固定方法M3ネジ
  • ローゼットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合アングルジャックトラスコ品番148-7335ピンク質量(g)20
  • ステンレススチール グループロックボックス PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチール グループロックボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    頑丈なステンレス製のグループロックアウト用ボックスです。 一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。 13個の南京錠(別売)を取り付け可能です。
    アズワン品番64-8651-49
  • 銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
  • CT-920 CT-920CH CT-2920/CCP圧縮工具用圧縮ダイ PANDUIT(パンドウイット)

    CT-920 CT-920CH CT-2920/CCP圧縮工具用圧縮ダイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
  • 熱転写プリンター用ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンター用ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1巻(10000枚)ほか
    3日以内出荷から95日以内出荷